Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor Gletscher Piloten Overall 0375, marine, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     6C8MS-910365
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     375056
EAN/GTIN:
     4030913375564
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Mit dem Overall nach DIN EN 342 sind Sie bei jedem Arbeitseinsatz rundum gegen Kälte geschützt. Funktionale Extras wie die Zollstocktasche bieten Anpackern zusätzlichen Mehrwert.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
XL
Konfektionsgröße (USA):
XL
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Thermo/- Winteroveralls
Artikelbezeichnung:
Gletscher Piloten Overall
Farbe:
marine
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Oberstoff </strong><br />60 % Baumwolle <br />40 % Nylon</p><p><strong>Wattierung</strong> <br />100 % Polyester</p><p><strong>Futter</strong> <br />100 % Polyester</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie II
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik, Kühl-/ Gefrierhaus
Produktlinien:
Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
wasserabweisend
Produktmerkmal 2:
seitlicher Reißverschluss am Unterschenkel
Produktmerkmal 3:
2 Brusttaschen mit Reißverschluss
Produktmerkmal 4:
2 Beuteltaschen
Produktmerkmal 5:
Frontreißverschluss mit Patte und 2-Wege-Reißverschluss
Produktmerkmal 6:
Webpelz im Kragen
Produktmerkmal 7:
Maßstabtasche
Produktmerkmal 8:
seitlicher Reißverschluss mit Patte zum bequemen Einstieg
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Polyacryl, Polyamid (Nylon), Acetat“: Glanz- oder druckempfindliche Artikel notfalls mit trockenem Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Vorsicht bei der Verwendung von Dampfbügeleisen (im Allgemeinen ohne Dampf arbeiten). Nicht verziehen., Reinigungsverfahren mit strikter Begrenzung der Feuchtigkeitszugabe und/oder der mechanischen Beanspruchung und/oder der Temperatur. Handelsübliche Fleckenentfernungsmittel auf Lösemittelbasis können mit Einschränkung verwendet werden. Empfehlenswert ist vorab ein Versuch an verdeckter Stelle.
Bruttogewicht:
2,06 kg
Körpergröße:
184 cm
Brustumfang:
112 cm
Bundumfang:
102 cm
Schrittlänge:
82 cm
vordere Ärmellänge:
48 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,03*
€ 62,22*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,32*
€ 63,44*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,33*
€ 64,51*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,65*
€ 64,93*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,92*
€ 66,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0375052
ab € 46,61*
Ähnlich
Planam
0375048
ab € 47,01*
Ähnlich
Planam
0375044
ab € 46,86*
Ähnlich
Planam
0375060
ab € 46,88*
Ähnlich
Planam
0375064
ab € 51,35*
Ähnlich
Planam
0371044
ab € 34,24*
Ähnlich
Planam
0370044
ab € 34,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.