Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Handschuh Ansell Bi-Colour™ 87-900 Größe 7.5-8
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-917440
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
87-900-7,5-8
EAN/GTIN:
10076490494299
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kategorie III Naturgummilatex.; Neopren Naturkautschuklatex Baumwollvelour Gerade Rautenmuster Zuverlässige Abweisung der verschiedensten Chemikalien dank Latex-/Neopren-Kombination Zweifacher Schutz durch Doppelbeschichtung. Hohe Beständigkeit gegen Salze und Reinigungsmittel Ungefütterter schwerer Handschuh mit texturiertem Rautenfinish: Robust und langlebig, hervorragender Nass- und Trockengriff. Hochwertige Velourisierung aus reiner Baumwolle: Verringerte Hautreizungsgefahr. AQL 0.65 (EN374)
... >
Arbeitsschutz
>
Handschutz
>
Chemikalienschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Isolierhandschuh
,
Kälteschutzhandschuh
,
Kälteschutzhandschuhe
,
Kühlhaushandschuh
,
Kühlhaushandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
gummihandschuh baumwolle
,
gummi handschuh
,
gummihandschuh ansell
,
87-900
,
Handschuh Ansell
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 302
6 Tage
144
12
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 1,98*
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 2,04*
Lager 260
7 Tage
17
12
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,32*
Lager 4682
3 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 1,71*
€ 2,33*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 2,49*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
ab 72 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 29,88* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell AlphaTec® Handschuh 87-900, Kat.III, Latex/Neopren, 323mm, Größe 7,5-8
Ansell
87-900
ab € 2,48*
Sonstiges
Ansell AlphaTec® Handschuh 87-900, Kat.III, Latex/Neopren, 323mm, Größe 8,5-9
Ansell
87-900
ab € 2,49*
Sonstiges
Ansell AlphaTec® Handschuh 87-900, Kat.III, Latex/Neopren, 323mm, Größe 9,5-10
Ansell
87-900
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen