Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Stabschleifer-Set EPS 420 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DL-Stabschleifer-Set
DL-Stabschleifer-Set
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6ER3V-43805
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43805
EAN/GTIN:
     9004853438059
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
  • Starter-Set komplett im PVC-Koffer mit 10 Korundstiften
  • Hohe Drehzahl
  • Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten
  • Automatik-Stopp
  • Kurze Bauweise
  • Abluft durch den Handgriff nach hinten
  • Inkl. Spannzange 3+6 mm
Weitere Informationen:
Spannzange:
6+3 mm
Drehzahl:
25000 UpM
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf/-verbrauch:
113 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Vibration:
4.53 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
91 dB(A)
Länge:
152 mm
Gewicht:
0.36 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6ER3V
10
€ 7,90*
ab € 69,00*
€ 69,00*
€ 4,90*
ab € 56,50*
€ 72,69*
4 Tage
10
€ 5,90*
ab € 57,63*
€ 72,78*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 59,65*
€ 80,10*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 69,43*
€ 86,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6ER3V
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6ER3V
Versand: Lager 6ER3V
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,86*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,24*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 53,43*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,59*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,24*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,96*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,12*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,95*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,83*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,51*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,94*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.