Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipper


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flipper
Flipper
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1433950
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433950
EAN/GTIN:
     4007081010009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
Ersatzteile für Nietgeräte
Flipper


Das Hand-Blindniet- Setzgerät für optimale Einhandbedienung.  Arbeitsbereich


Verarbeitet alle Blindniete bis 5 mm Ø Aluminium und 4 mm Ø Stahl und Edelstahl Technische Daten


Gewicht: 750 g


Gesamtlänge: 221 mm


Gesamthub: 16,2 mm


Einzelhub: 1,8 mm Ausrüstung


Mundstücke:10/18, 10/24 und 10/29 1 Montageschlüssel (am Auffangbehälter)


Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile


- Beim Schließen der menschlichen Hand erhöht sich die Kraft. Diese Erkenntnis wird durch eine


spezielle Hebelanordnung zum Setzen von Blindnieten sinnvoll genutzt: ergonomisches Design


- Die erforderliche Handkraft wird – beim mehrmaligen Betätigen – um ca. 40 Prozent reduziert


- Betätigungshebel mit Öffnungsfeder für optimale Einhandbetätigung


- Greifmechanismus mit Federrückstellung für sicheren und selbsttätigen Dornauswurf


- Nietdorn-Auffangbehälter am Zangengehäuse aufsteckbar und einfach zu entleeren


- Großer Geräte-Hub: vorteilhaft bei überlangen Blindnieten


- Stabiles Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss


- Robuster Betätigungshebel aus hochvergütetem Stahl


- Gelenkbolzen verdrehsicher gelagert


- Ergonomische Hebelanordnung und Griffgestaltung
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82032000
Lieferantenproduktbezeichnung:
Flipper
GTIN:
4007081010009
Herstellerartikelnummer:
1433950
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1433950
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
Flipper
Artikelbezeichnung:
Flipper
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Flipper Das Hand-Blindniet- Setzgerät für optimale Einhandbedienung.  Arbeitsbereich Verarbeitet alle Blindniete bis 5 mm Ø Aluminium und 4 mm Ø Stahl und Edelstahl Technische Daten Gewicht: 750 g Gesamtlänge: 221 mm Gesamthub: 16,2 mm Einzelhub: 1,8 mm Ausrüstung Mundstücke:10/18, 10/24 und 10/29 1 Montageschlüssel (am Auffangbehälter) Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile - Beim Schließen der menschlichen Hand erhöht sich die Kraft. Diese Erkenntnis wird durch eine spezielle Hebelanordnung zum Setzen von Blindnieten sinnvoll genutzt: ergonomisches Design - Die erforderliche Handkraft wird – beim mehrmaligen Betätigen – um ca. 40 Prozent reduziert - Betätigungshebel mit Öffnungsfeder für optimale Einhandbetätigung - Greifmechanismus mit Federrückstellung für sicheren und selbsttätigen Dornauswurf - Nietdorn-Auffangbehälter am Zangengehäuse aufsteckbar und einfach zu entleeren - Großer Geräte-Hub: vorteilhaft bei überlangen Blindnieten - Stabiles Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss - Robuster Betätigungshebel aus hochvergütetem Stahl - Gelenkbolzen verdrehsicher gelagert - Ergonomische Hebelanordnung und Griffgestaltung
Herstellerproduktfamilie:
74450054001022
Herstellerproduktbeschreibung:
Flipper Das Hand-Blindniet- Setzgerät für optimale Einhandbedienung.  Arbeitsbereich Verarbeitet alle Blindniete bis 5 mm Ø Aluminium und 4 mm Ø Stahl und Edelstahl Technische Daten Gewicht: 750 g Gesamtlänge: 221 mm Gesamthub: 16,2 mm Einzelhub: 1,8 mm Ausrüstung Mundstücke:10/18, 10/24 und 10/29 1 Montageschlüssel (am Auffangbehälter) Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile - Beim Schließen der menschlichen Hand erhöht sich die Kraft. Diese Erkenntnis wird durch eine spezielle Hebelanordnung zum Setzen von Blindnieten sinnvoll genutzt: ergonomisches Design - Die erforderliche Handkraft wird – beim mehrmaligen Betätigen – um ca. 40 Prozent reduziert - Betätigungshebel mit Öffnungsfeder für optimale Einhandbetätigung - Greifmechanismus mit Federrückstellung für sicheren und selbsttätigen Dornauswurf - Nietdorn-Auffangbehälter am Zangengehäuse aufsteckbar und einfach zu entleeren - Großer Geräte-Hub: vorteilhaft bei überlangen Blindnieten - Stabiles Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss - Robuster Betätigungshebel aus hochvergütetem Stahl - Gelenkbolzen verdrehsicher gelagert - Ergonomische Hebelanordnung und Griffgestaltung
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindnietzange gesipa, blindnietzange, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietzangen, Handnietzangen, Nietwerkzeug, Flipper
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
110
€ 6,90*
ab € 45,64*
€ 54,19*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 47,53*
€ 55,93*
4 Tage
141
€ 5,99*
ab € 47,10*
€ 55,97*
€ 4,90*
ab € 45,89*
€ 56,02*
Lager 6GQDQ
unbekannt
€ 5,95*
ab € 48,22*
€ 70,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 24 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434071
ab € 6,33*
Zubehör
SFS Group
1433984
ab € 52,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.