Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungseinheit 50 mm für AccuBird Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungseinheit 50 mm für AccuBird Pro
Verlängerungseinheit 50 mm für AccuBird Pro
Verlängerungseinheit 50 mm für AccuBird Pro
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1450860
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1450860
EAN/GTIN:
     4007081942263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Nietgeräte
ersatzteile für nietgeräte
Verlaengerungseinheit 50 mm fuer AccuBird Pro
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84679200
Lieferantenproduktbezeichnung:
Verlängerungseinheit 50 mm für AccuBird Pro
GTIN:
4007081942263
Herstellerartikelnummer:
1450860
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1450860
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelbezeichnung:
Verlängerungseinheit 50 mm für AccuBird Pro
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Verlaengerungseinheit 50 mm fuer AccuBird Pro
Herstellerproduktfamilie:
7446000000
Herstellerproduktbeschreibung:
Verlaengerungseinheit 50 mm fuer AccuBird Pro
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ersatzteil GESIPA, Ersatzteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6GQDQ
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,54*
€ 370,49*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,60*
€ 389,28*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,99*
€ 395,41*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,79*
€ 395,87*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,33*
€ 407,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,49*
€ 440,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,80*
€ 438,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,74*
€ 407,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,26*
€ 393,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,54*
€ 376,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.