Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6GQDQ-1456647 Herst.-Nr.: 1456647 EAN/GTIN: 4007081060028 |
| |
|
| | |
| Handnietzange NTH Für den Heimwerker, Körper aus Aluminium Spritzguss, Hebel aus Stahl gesenkgeschmiedet, lackiert mit Feder. Arbeitsbereich Blindniete bis Ø 5 mm in Alu und Ø 4 mm in Stahl und Edelstahl Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 82032000 | Lieferantenproduktbezeichnung: | NTH | GTIN: | 4007081060028 | Herstellerartikelnummer: | 1456647 | Hersteller-Name: | SFS Group Germany GmbH | Lieferantenname: | SFS Group Germany GmbH | Lieferantenartikelnummer: | 1456647 | Marke: | GESIPA | Produkttypbezeichnung: | NTH | Artikelbezeichnung: | NTH | zusätzlicher Online-Verweis: | www.gesipa.com | Lieferantenproduktbeschreibung: | Handnietzange NTH Für den Heimwerker, Körper aus Aluminium Spritzguss, Hebel aus Stahl gesenkgeschmiedet, lackiert mit Feder. Arbeitsbereich Blindniete bis Ø 5 mm in Alu und Ø 4 mm in Stahl und Edelstahl | Herstellerproduktfamilie: | 74450054001025 | Herstellerproduktbeschreibung: | Handnietzange NTH Für den Heimwerker, Körper aus Aluminium Spritzguss, Hebel aus Stahl gesenkgeschmiedet, lackiert mit Feder. Arbeitsbereich Blindniete bis Ø 5 mm in Alu und Ø 4 mm in Stahl und Edelstahl | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blindnietzange, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietzangen, Handnietzangen, Nietwerkzeug, NTH |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,15* | € 11,72* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 9,28* | € 13,30* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,32* | € 13,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 9,38* | € 13,33* | | | | Lager 6GQDQ | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,91* | € 15,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6GQDQ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6GQDQ | | Versand: Lager 6GQDQ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 220,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ | | | Zeitraum: | innerhalb von 60 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|