Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungseinheit (100 mm) für PH 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungseinheit (100 mm) für PH 2000
Verlängerungseinheit (100 mm) für PH 2000
Verlängerungseinheit (100 mm) für PH 2000
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1456765
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1456765
EAN/GTIN:
     4007081159999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Nietgeräte
ersatzteile für nietgeräte
Verlaengerungseinheit (100 mm) fuer PH 2000
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84679200
Lieferantenproduktbezeichnung:
Verlängerungseinheit (100 mm) für PH 2000
GTIN:
4007081159999
Herstellerartikelnummer:
1456765
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1456765
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelbezeichnung:
Verlängerungseinheit (100 mm) für PH 2000
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Verlaengerungseinheit (100 mm) fuer PH 2000
Herstellerproduktfamilie:
7446000000
Herstellerproduktbeschreibung:
Verlaengerungseinheit (100 mm) fuer PH 2000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ersatzteil GESIPA, Ersatzteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6GQDQ
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,72*
€ 342,27*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,62*
€ 365,03*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,68*
€ 365,25*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,20*
€ 381,27*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,18*
€ 412,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,27*
€ 407,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,96*
€ 404,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,19*
€ 372,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,83*
€ 356,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,72*
€ 343,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.