Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelkopf 90° compact für Bird-Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelkopf 90° compact für Bird-Geräte
Winkelkopf 90° compact für Bird-Geräte
Winkelkopf 90° compact für Bird-Geräte
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1457252
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1457252
EAN/GTIN:
     4007081925358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Nietgeräte
Winkelbohrkopf
Winkelbohrvorsatz
Winkelkopf
Winkelkopf 90° compact fuer Bird-Geraete
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84679200
Lieferantenproduktbezeichnung:
Winkelkopf 90° compact für Bird-Geräte
GTIN:
4007081925358
Herstellerartikelnummer:
1457252
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1457252
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Accessories
Artikelbezeichnung:
Winkelkopf 90° compact für Bird-Geräte
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Winkelkopf 90° compact fuer Bird-Geraete
Herstellerproduktfamilie:
7446200000
Herstellerproduktbeschreibung:
Winkelkopf 90° compact fuer Bird-Geraete
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: winkelbohrkopf, Zubehör GESIPA, Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.031,12*
€ 1.124,65*
Lager 6GQDQ
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.067,51*
€ 1.124,66*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.106,94*
€ 1.160,66*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.119,33*
€ 1.171,27*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.262,27*
€ 1.346,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,66*
€ 1.338,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,59*
€ 1.319,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,21*
€ 1.292,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.071,47*
€ 1.275,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.067,51*
€ 1.270,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.