Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungseinheit 100 mm für AccuBird


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungseinheit 100 mm für AccuBird
Verlängerungseinheit 100 mm für AccuBird
Verlängerungseinheit 100 mm für AccuBird
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1457274
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1457274
EAN/GTIN:
     4007081905985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Nietgeräte
ersatzteile für nietgeräte
Verlaengerungseinheit 100 mm fuer AccuBird
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85076000
Lieferantenproduktbezeichnung:
Verlängerungseinheit 100 mm für AccuBird
GTIN:
4007081905985
Herstellerartikelnummer:
1457274
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1457274
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Accessories
Artikelbezeichnung:
Verlängerungseinheit 100 mm für AccuBird
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Verlaengerungseinheit 100 mm fuer AccuBird
Herstellerproduktfamilie:
7446200000
Herstellerproduktbeschreibung:
Verlaengerungseinheit 100 mm fuer AccuBird
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zubehör GESIPA, Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6GQDQ
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,75*
€ 375,23*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,04*
€ 401,26*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,90*
€ 401,50*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,16*
€ 455,10*
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,23*
€ 446,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,00*
€ 410,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,98*
€ 393,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,75*
€ 379,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.