Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Druckluftpistolen
>
Druckluftnietpistole
>
Artikel
TAURUS 2 Axial eco mit Andrückauslösung
Menge:
Stück
Produktinformationen:
GESIPA®
Lager 6GQDQ
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6GQDQ-1457799
Hersteller:
SFS Group
Herst.-Nr.:
1457799
EAN/GTIN:
4007081904841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
TAURUS 1-4 Axial eco
Die TAURUS-Baureihe 1-4 in Axial-Version – die günstige Einstiegsvariante für den speziellen Anwendungsfall Anwendungen
Der spezielle Aufbau des TAURUS Axial eco bietet die Möglichkeit des Einbaus in Fertigungsanlagen und
ermöglicht gleichzeitig ein flexibles und ergonomisches handbetriebenes Arbeiten bei Anwendungen, die eine
eingeschränkte Zugänglichkeit aufweisen und somit einen Nietvorgang von oben erfordern. Um sicher zu
stellen, dass die zu vernietenden Bauteile ohne Spalt aufeinander liegen und der Setzkopf anliegt, kann der
TAURUS Axial eco zusätzlich mit einer Andrückauslösung geliefert werden. Für eine sichere Nietdornabsaugung ist eine zusätzlich geschaltete Luftversorgung notwendig. Diese wird je
nach Anwendungsfall sinnvollerweise über den Balancer mit Ventil oder dem Zeitverzögerungsventil erreicht. Arbeitsbereich
- Verarbeitung von Blindnieten bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe und bis 8 mm Ø Alu (max. Dorn-Ø 4,5 mm)
- Gleiche Leistung und technische Daten wie die jeweiligen Einzelgeräte der TAURUS-Baureihe 1-4 Technische Daten
Betriebsdruck: 5 bis 7 bar
Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4“)
Geräuschemission: max. 79 dB
Vibrationen: < 2,9 m/s² Gewicht
TAURUS 1 Axial eco 2,0 kg
TAURUS 2 Axial eco 2,3 kg
TAURUS 3 Axial eco 2,6 kg
TAURUS 4 Axial eco 3,0 kg Vorteile auf einen Blick
- Kostengünstige Einstiegsvariante
- Ideal geeignet für die Installation in Montagetischen, Vorrichtungen oder teilautomatisierten Arbeitsplätzen
- Sehr praktisch für die Verarbeitung von Blindnieten an Stellen, die einen vertikalen Nietvorgang erfordern
- Kann mit nahezu allen Zusatzeinrichtungen der TAURUS-Baureihe ausgestattet werden:
z.B. Verlängerungseinheiten, Blindnietzähler, Setzprozessüberwachung, Andrückauslösung und Fernsteuerung
- Aufhängbar an einem Balancer
- Integrierte Dornabsaugung zur Entsorgung des Restnietdornes
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg
Zolltarifnummer (TARIC):
84671900
max. Betriebsdruck (imperial):
7 bar
Setzkraft:
11000 N
Größe der Werkzeugaufnahme:
-
Lieferantenproduktbezeichnung:
TAURUS 2 Axial eco mit Andrückauslösung
GTIN:
4007081904841
Herstellerartikelnummer:
1457799
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1457799
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
TAURUS
Artikelbezeichnung:
TAURUS 2 Axial eco mit Andrückauslösung
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
TAURUS 1-4 Axial eco Die TAURUS-Baureihe 1-4 in Axial-Version – die günstige Einstiegsvariante für den speziellen Anwendungsfall Anwendungen Der spezielle Aufbau des TAURUS Axial eco bietet die Möglichkeit des Einbaus in Fertigungsanlagen und ermöglicht gleichzeitig ein flexibles und ergonomisches handbetriebenes Arbeiten bei Anwendungen, die eine eingeschränkte Zugänglichkeit aufweisen und somit einen Nietvorgang von oben erfordern. Um sicher zu stellen, dass die zu vernietenden Bauteile ohne Spalt aufeinander liegen und der Setzkopf anliegt, kann der TAURUS Axial eco zusätzlich mit einer Andrückauslösung geliefert werden. Für eine sichere Nietdornabsaugung ist eine zusätzlich geschaltete Luftversorgung notwendig. Diese wird je nach Anwendungsfall sinnvollerweise über den Balancer mit Ventil oder dem Zeitverzögerungsventil erreicht. Arbeitsbereich - Verarbeitung von Blindnieten bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe und bis 8 mm Ø Alu (max. Dorn-Ø 4,5 mm) - Gleiche Leistung und technische Daten wie die jeweiligen Einzelgeräte der TAURUS-Baureihe 1-4 Technische Daten Betriebsdruck: 5 bis 7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4“) Geräuschemission: max. 79 dB Vibrationen: < 2,9 m/s² Gewicht TAURUS 1 Axial eco 2,0 kg TAURUS 2 Axial eco 2,3 kg TAURUS 3 Axial eco 2,6 kg TAURUS 4 Axial eco 3,0 kg Vorteile auf einen Blick - Kostengünstige Einstiegsvariante - Ideal geeignet für die Installation in Montagetischen, Vorrichtungen oder teilautomatisierten Arbeitsplätzen - Sehr praktisch für die Verarbeitung von Blindnieten an Stellen, die einen vertikalen Nietvorgang erfordern - Kann mit nahezu allen Zusatzeinrichtungen der TAURUS-Baureihe ausgestattet werden: z.B. Verlängerungseinheiten, Blindnietzähler, Setzprozessüberwachung, Andrückauslösung und Fernsteuerung - Aufhängbar an einem Balancer - Integrierte Dornabsaugung zur Entsorgung des Restnietdornes
Herstellerproduktfamilie:
74450057001419
Herstellerproduktbeschreibung:
TAURUS 1-4 Axial eco Die TAURUS-Baureihe 1-4 in Axial-Version – die günstige Einstiegsvariante für den speziellen Anwendungsfall Anwendungen Der spezielle Aufbau des TAURUS Axial eco bietet die Möglichkeit des Einbaus in Fertigungsanlagen und ermöglicht gleichzeitig ein flexibles und ergonomisches handbetriebenes Arbeiten bei Anwendungen, die eine eingeschränkte Zugänglichkeit aufweisen und somit einen Nietvorgang von oben erfordern. Um sicher zu stellen, dass die zu vernietenden Bauteile ohne Spalt aufeinander liegen und der Setzkopf anliegt, kann der TAURUS Axial eco zusätzlich mit einer Andrückauslösung geliefert werden. Für eine sichere Nietdornabsaugung ist eine zusätzlich geschaltete Luftversorgung notwendig. Diese wird je nach Anwendungsfall sinnvollerweise über den Balancer mit Ventil oder dem Zeitverzögerungsventil erreicht. Arbeitsbereich - Verarbeitung von Blindnieten bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe und bis 8 mm Ø Alu (max. Dorn-Ø 4,5 mm) - Gleiche Leistung und technische Daten wie die jeweiligen Einzelgeräte der TAURUS-Baureihe 1-4 Technische Daten Betriebsdruck: 5 bis 7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4“) Geräuschemission: max. 79 dB Vibrationen: < 2,9 m/s² Gewicht TAURUS 1 Axial eco 2,0 kg TAURUS 2 Axial eco 2,3 kg TAURUS 3 Axial eco 2,6 kg TAURUS 4 Axial eco 3,0 kg Vorteile auf einen Blick - Kostengünstige Einstiegsvariante - Ideal geeignet für die Installation in Montagetischen, Vorrichtungen oder teilautomatisierten Arbeitsplätzen - Sehr praktisch für die Verarbeitung von Blindnieten an Stellen, die einen vertikalen Nietvorgang erfordern - Kann mit nahezu allen Zusatzeinrichtungen der TAURUS-Baureihe ausgestattet werden: z.B. Verlängerungseinheiten, Blindnietzähler, Setzprozessüberwachung, Andrückauslösung und Fernsteuerung - Aufhängbar an einem Balancer - Integrierte Dornabsaugung zur Entsorgung des Restnietdornes
Länge:
430 mm
Höhe:
135 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Pneumatisch-hydraulische Blindniet-Setzgeraete
>
TAURUS Axial eco + AV
>
TAURUS Axial eco AV
Weitere Suchbegriffe:
Druckluftblindnietpistole
,
Druckluftnietpistole
,
Blindnietgerät
,
Blindnietgeräte
,
Blindnietpistole
,
Blindnietpistolen
,
Nietpistole
,
Nietpistolen
,
blindnietgerät gesipa ph 2
,
blindnietgerät druckluft
,
blindnietgerät
,
Nietwerkzeug
,
Blindnietwerkzeug
,
pneumatisch hydraulisch
,
Nietgerät
,
Taurus
,
Axial
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6GQDQ
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.458,06*
€ 1.741,43*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.732,53*
€ 1.804,24*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.977,67*
€ 2.102,73*
Lager 7
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.687,83*
€ 2.774,24*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.741,43*
€ 2.072,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.723,02*
€ 2.050,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.615,34*
€ 1.922,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.586,08*
€ 1.887,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.465,76*
€ 1.744,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.458,06*
€ 1.735,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6GQDQ
Versand:
Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6GQDQ
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abschlussdeckel
SFS Group
1435532
ab € 9,03*
Sonstiges
Adapter
SFS Group
1435663
ab € 3,52*
Sonstiges
Airzet-Stangendichtung
SFS Group
1435635
ab € 4,25*
Sonstiges
Airzet-Stangendichtung
SFS Group
1435647
ab € 4,58*
Sonstiges
Alumutter
SFS Group
1435492
ab € 7,35*
Sonstiges
Anschlussnippel
SFS Group
1435667
ab € 4,80*
Sonstiges
Aufhänger
SFS Group
1435836
ab € 26,26*
Sonstiges
Aufnahme
SFS Group
1435498
ab € 93,06*
Sonstiges
Aufschraubanschluss bearbeitet
SFS Group
1435848
ab € 19,79*
Sonstiges
Blende
SFS Group
1435686
ab € 1,90*
Sonstiges
Boden
SFS Group
1435761
ab € 14,31*
Sonstiges
Dichtring
SFS Group
1446030
ab € 1,64*
Sonstiges
Dichtring (M 4)
SFS Group
1435612
ab € 2,08*
Sonstiges
Dichtringhalter komplett
SFS Group
1435681
ab € 42,55*
Sonstiges
Distanzkäfig
SFS Group
1435648
ab € 1,64*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen