TAURUS 3 SRB Arbeitsbereich Setzt 4,8er Schließringbolzen in den Varianten Magna-Grip* und C6L. Technische Daten Gewicht: 2,0 kg Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrau...
TAURUS 3 SRB Arbeitsbereich Setzt 4,8er Schließringbolzen in den Varianten Magna-Grip* und C6L. Technische Daten Gewicht: 2,0 kg Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrau...
TAURUS 4 SRB Arbeitsbereich Setzt 6,4er Schließringbolzen in den Varianten C6L und Magna-Grip*. Technische Daten Gewicht: 2,2 kg Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrau...
TAURUS 4 SRB Arbeitsbereich Setzt 6,4er Schließringbolzen in den Varianten C6L und Magna-Grip*. Technische Daten Gewicht: 2,2 kg Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrau...
TAURUS 4 SRB mit Winkelkopf 90° compact Arbeitsbereich Setzt 6,4er Schließringbolzen in den Varianten Magna-Grip* und C6L. Technische Daten Gewicht: 2,6 kg Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss:...
TAURUS 2 Arbeitsbereich Setzt Blindniete bis 5 mm Ø aller Werkstoffe und bis 6 mm Ø Alu/Stahl (max. Dorn-Ø 3,2 mm). Technische Daten Gewicht: 1,6 kg Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø...
TAURUS 3 Arbeitsbereich Setzt Blindniete bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe (max. Dorn-Ø 4,5 mm). Technische Daten Gewicht: 1,9 kg Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrauch:...
TAURUS 4 Arbeitsbereich Setzt Blindniete bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe und bis 8 mm Ø Alu (max. Dorn-Ø 4,5 mm). Technische Daten Gewicht: 2,0 kg Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/...
TAURUS 1 Arbeitsbereich Setzt Blindniete von 2,4 bis 3,2 mm Ø aller Werkstoffe und bis 4 mm Ø Alu/Stahl (max. Dorn-Ø 2,5 mm). Technische Daten Gewicht: 1,3 kg Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschlu...
PH 2 - Pneumatisch-hydraulisches Blindniet-Setzgerät Arbeitsbereich Verarbeitet Blindniete von 3 mm bis 5 mm Ø aller Werkstoffe und Blindniete von 2,4 mm bis 3,2mm Ø mit kleiner Futtereinheit (Seit...
FireFox 2 F Der FireFox 2 F mit reiner Setzkrafteinstellung setzt Maßstäbe bei der Installation von Blindnietmuttern. Eine konstante Setzkrafteinstellung ist besonders bei Blindnietmutterngrößen mi...
FireFox 1 Das pneumatisch-hydraulische Blindnietmuttern-Setzgerät - wahlweise hub- oder setzkraftgesteuert Vorteile - Hub- oder Setzkrafteinstellung möglich - Maximalhub durch Kennzeichnung mit bla...