Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAURUS 2 Speed Rivet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TAURUS 2 Speed Rivet
TAURUS 2 Speed Rivet
TAURUS 2 Speed Rivet
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1457833
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1457833
EAN/GTIN:
     4007081940894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Nietgeräte
ersatzteile für nietgeräte
TAURUS 2 Speed Rivet


Das Magazinniet-Setzgerät für extrem schnelle und perfekte Setzvorgänge. Arbeitsbereich


Das Nietgerät ist zum Setzen von Standardmagazinnieten von 2,4 mm - 6,4 mm aller Werkstoffe geeignet. Technische Daten


Setzkraft: 6.500 N bei 6 bar


Gerätehub: 30 mm


Betriebsdruck: 5-7 bar


Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’)


Gewicht: 2,0 kg Ausrüstung


Aufhänger am Gerätekopf


1 Flasche Hydrauliköl 100 ml


1 Öl-Nachfüllbehälter


1 Ölpresse


Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile


- Schneller Setzvorgang, kurze Taktzeiten


- Ergonomische Handhabung für ermüdungsfreies Arbeiten


- Leichte und kompakte Bauweise


- Modularer Aufbau auf TAURUS-Basis


- Softgrip


- Werkzeugfreies Umrüsten von Spreizmundstück und Feder
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,11 kg
Zolltarifnummer (TARIC):
84671900
max. Betriebsdruck (imperial):
7 bar
Setzkraft:
6500 N
Größe der Werkzeugaufnahme:
-
Lieferantenproduktbezeichnung:
TAURUS 2 Speed Rivet
GTIN:
4007081940894
Herstellerartikelnummer:
1457833
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1457833
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
TAURUS
Artikelbezeichnung:
TAURUS 2 Speed Rivet
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
TAURUS 2 Speed Rivet Das Magazinniet-Setzgerät für extrem schnelle und perfekte Setzvorgänge. Arbeitsbereich Das Nietgerät ist zum Setzen von Standardmagazinnieten von 2,4 mm - 6,4 mm aller Werkstoffe geeignet. Technische Daten Setzkraft: 6.500 N bei 6 bar Gerätehub: 30 mm Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Gewicht: 2,0 kg Ausrüstung Aufhänger am Gerätekopf 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml 1 Öl-Nachfüllbehälter 1 Ölpresse Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile - Schneller Setzvorgang, kurze Taktzeiten - Ergonomische Handhabung für ermüdungsfreies Arbeiten - Leichte und kompakte Bauweise - Modularer Aufbau auf TAURUS-Basis - Softgrip - Werkzeugfreies Umrüsten von Spreizmundstück und Feder
Herstellerproduktfamilie:
74450056002944
Herstellerproduktbeschreibung:
TAURUS 2 Speed Rivet Das Magazinniet-Setzgerät für extrem schnelle und perfekte Setzvorgänge. Arbeitsbereich Das Nietgerät ist zum Setzen von Standardmagazinnieten von 2,4 mm - 6,4 mm aller Werkstoffe geeignet. Technische Daten Setzkraft: 6.500 N bei 6 bar Gerätehub: 30 mm Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Gewicht: 2,0 kg Ausrüstung Aufhänger am Gerätekopf 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml 1 Öl-Nachfüllbehälter 1 Ölpresse Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile - Schneller Setzvorgang, kurze Taktzeiten - Ergonomische Handhabung für ermüdungsfreies Arbeiten - Leichte und kompakte Bauweise - Modularer Aufbau auf TAURUS-Basis - Softgrip - Werkzeugfreies Umrüsten von Spreizmundstück und Feder
Länge:
555 mm
Höhe:
117 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Magazinnietgerät, Magazinnieter, SpeedRivet, Taurus
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6GQDQ
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.563,66*
€ 1.863,83*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.857,60*
€ 1.930,24*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.113,49*
€ 2.249,88*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.872,41*
€ 2.967,31*
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.863,83*
€ 2.217,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.842,99*
€ 2.193,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.727,80*
€ 2.056,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.695,35*
€ 2.017,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.566,46*
€ 1.864,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.563,66*
€ 1.860,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1639244
ab € 176,71*
Zubehör
SFS Group
1435710
ab € 99,66*
Zubehör
SFS Group
1553517
ab € 43,10*
Zubehör
SFS Group
1457759
ab € 22,78*
Zubehör
SFS Group
1457760
ab € 23,16*
Zubehör
SFS Group
1457761
ab € 22,60*
Zubehör
SFS Group
1457762
ab € 22,80*
Zubehör
SFS Group
1457763
ab € 22,11*
Zubehör
SFS Group
1457764
ab € 22,18*
Zubehör
SFS Group
1457753
ab € 135,61*
Zubehör
SFS Group
1450903
ab € 326,44*
Zubehör
SFS Group
1457756
ab € 231,55*
Zubehör
SFS Group
1450900
ab € 154,10*
Zubehör
SFS Group
1450906
ab € 232,22*
Zubehör
SFS Group
1450915
ab € 354,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.