Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrüstsatz Verlängerungseinheit 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umrüstsatz Verlängerungseinheit 100 mm
Umrüstsatz Verlängerungseinheit 100 mm
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1457933
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1457933
EAN/GTIN:
     4007081015516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Nietgeräte
ersatzteile für nietgeräte
Umruestsatz Verlaengerungseinheit 100 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84679200
Lieferantenproduktbezeichnung:
Umrüstsatz Verlängerungseinheit 100 mm
GTIN:
4007081015516
Herstellerartikelnummer:
1457933
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1457933
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Accessories
Artikelbezeichnung:
Umrüstsatz Verlängerungseinheit 100 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Umruestsatz Verlaengerungseinheit 100 mm
Herstellerproduktfamilie:
7446000000
Herstellerproduktbeschreibung:
Umruestsatz Verlaengerungseinheit 100 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ersatzteil GESIPA, Ersatzteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6GQDQ
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,93*
€ 276,01*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,63*
€ 298,02*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,21*
€ 298,24*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,23*
€ 303,64*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,09*
€ 330,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,01*
€ 328,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,67*
€ 322,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,07*
€ 305,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,91*
€ 284,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,93*
€ 274,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.