Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrüstsatz TAURUS 1 Verlängerung 35mm mit Puffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umrüstsatz TAURUS 1 Verlängerung 35mm mit Puffer
Umrüstsatz TAURUS 1 Verlängerung 35mm mit Puffer
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1464345
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1464345
EAN/GTIN:
     4007081952910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Nietgeräte
ersatzteile für nietgeräte
Umruestsatz Taurus 1 Verlaengerung 35mm mit Puffer
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84679200
Lieferantenproduktbezeichnung:
Umrüstsatz TAURUS 1 Verlängerung 35mm mit Puffer
GTIN:
4007081952910
Herstellerartikelnummer:
1464345
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1464345
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Accessories
Artikelbezeichnung:
Umrüstsatz TAURUS 1 Verlängerung 35mm mit Puffer
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Umruestsatz Taurus 1 Verlaengerung 35mm mit Puffer
Herstellerproduktfamilie:
7446000000
Herstellerproduktbeschreibung:
Umruestsatz Taurus 1 Verlaengerung 35mm mit Puffer
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ersatzteil GESIPA, Ersatzteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6GQDQ
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,19*
€ 245,81*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,01*
€ 260,61*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,88*
€ 260,82*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,70*
€ 265,72*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,04*
€ 275,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,81*
€ 292,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,94*
€ 286,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,88*
€ 274,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,75*
€ 254,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,19*
€ 240,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.