Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrüstsatz TAURUS 1 Verlängerung 85 mm mit Puffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umrüstsatz TAURUS 1 Verlängerung 85 mm mit Puffer
Umrüstsatz TAURUS 1 Verlängerung 85 mm mit Puffer
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1464346
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1464346
EAN/GTIN:
     4007081952927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Nietgeräte
ersatzteile für nietgeräte
Umruestsatz Taurus 1 Verlaengerung 85 mm mit Puffer
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84679200
Lieferantenproduktbezeichnung:
Umrüstsatz TAURUS 1 Verlängerung 85 mm mit Puffer
GTIN:
4007081952927
Herstellerartikelnummer:
1464346
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1464346
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Accessories
Artikelbezeichnung:
Umrüstsatz TAURUS 1 Verlängerung 85 mm mit Puffer
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Umruestsatz Taurus 1 Verlaengerung 85 mm mit Puffer
Herstellerproduktfamilie:
7446000000
Herstellerproduktbeschreibung:
Umruestsatz Taurus 1 Verlaengerung 85 mm mit Puffer
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ersatzteil GESIPA, Ersatzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6GQDQ
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,02*
€ 278,09*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,91*
€ 299,47*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,12*
€ 299,68*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,28*
€ 331,62*
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,09*
€ 330,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,52*
€ 325,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,50*
€ 308,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,54*
€ 286,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,02*
€ 273,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.