Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelkopf 90° für Bird Pro-Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelkopf 90° für Bird Pro-Geräte
Winkelkopf 90° für Bird Pro-Geräte
Winkelkopf 90° für Bird Pro-Geräte
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1464882
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1464882
EAN/GTIN:
     4007081953399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Nietgeräte
Winkelbohrkopf
Winkelbohrvorsatz
Winkelkopf
Winkelkopf 90° fuer Bird Pro-Geraete
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84679200
Lieferantenproduktbezeichnung:
Winkelkopf 90° für Bird Pro-Geräte
GTIN:
4007081953399
Herstellerartikelnummer:
1464882
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1464882
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelbezeichnung:
Winkelkopf 90° für Bird Pro-Geräte
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Winkelkopf 90° fuer Bird Pro-Geraete
Herstellerproduktfamilie:
7446200000
Herstellerproduktbeschreibung:
Winkelkopf 90° fuer Bird Pro-Geraete
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: winkelbohrkopf, Ersatzteil GESIPA, Ersatzteil
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.120,14*
€ 1.194,76*
Lager 6GQDQ
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.155,74*
€ 1.194,77*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.203,38*
€ 1.241,31*
€ 4,90*
ab € 1.223,07*
€ 1.261,54*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.208,47*
€ 1.284,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.194,77*
€ 1.421,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,06*
€ 1.417,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.171,20*
€ 1.393,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.158,14*
€ 1.378,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.155,74*
€ 1.375,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.