Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PolyBulb Blindniete Alu/Niro Flachrundkopf 4,8 x 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PolyBulb Blindniete Alu/Niro Flachrundkopf 4,8 x 16
PolyBulb Blindniete Alu/Niro Flachrundkopf 4,8 x 16
PolyBulb Blindniete Alu/Niro Flachrundkopf 4,8 x 16
PolyBulb Blindniete Alu/Niro Flachrundkopf 4,8 x 16
PolyBulb Blindniete Alu/Niro Flachrundkopf 4,8 x 16
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1619574
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1619574
EAN/GTIN:
     4007081092463
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Nietgeräte
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4,8 x 16
standard blindniete
PolyBulb Blindniete


Sehr große unterlegscheibenförmige Schließkopfbildung - perfekt für empfindliche Anwendungen mit weichen und brüchigen Materialien Unterlegscheibenförmiger Schließkopf


Diese wertige Schließkopfform verteilt den Anpressdruck gleichmäßig auf das Bauteil und ist somit der perfekte


Verbinder für die Vernietung von weichen und brüchigen Komponenten wie z.B. Kunststoffen und Verbundmaterialien.


Der PolyBulb-Blindniet erzielt ein äußerst ästhetisches Setzbild. Großer Klemmbereich


Ein PolyBulb-Blindniet ersetzt bis zu drei herkömmliche Blindniete und reduziert die Teilevielfalt. Das Zusammenfassen


mehrerer Abmessungen erspart Handlings- und Lagerkosten und senkt zudem nachhaltig die Verwechslungsgefahr


am Arbeitsplatz und damit in der Folge nachgelagerte Qualitätsprobleme. Kontrollierte Lochleibung


Durch eine den Anforderungen angepasste Bohrlochausfüllung schafft der PolyBulb-Blindniet eine optimale Verbindung. Vorteile


- Großer Klemmbereich


- Unterlegscheibenförmige Schließkopfbildung mit großem Schließkopf-Ø


- Ästhetisches Setzbild, nur ein ausgeprägter Schließkopf


- Hohe Zugfestigkeit und Ausknüpfkraft (besonders bei Kunststoff-Fügegut)


- Kontrollierte Lochleibung


- Exzellente Klemmeigenschaften


- Verriegelter Restnietdorn


- Klapperfreie Anwendung


- Prozesskontrollfähig
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83082000
Durchmesser des Bohrers:
4.9 mm
max. Klemmbereich:
9.0 mm
min. Klemmbereich:
6.0 mm
Werkstoff der Hülse:
Aluminium-Legierung
Werkstoff des Stiftes:
Edelstahl A2
spreizend möglich:
Nein
Lieferantenproduktbezeichnung:
PolyBulb Blindniete Alu/Niro Flachrundkopf 4,8 x 16
GTIN:
4007081092463
Herstellerartikelnummer:
1619574
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1619574
Marke:
GESIPA
Normnummer (Formbuchstabe):
-
Produkttypbezeichnung:
PolyBulb Alu/Niro
Werkstoff (in Anlehnung an Norm):
-
Artikelbezeichnung:
PolyBulb Blindniete Alu/Niro Flachrundkopf 4,8 x 16
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
PolyBulb Blindniete Sehr große unterlegscheibenförmige Schließkopfbildung - perfekt für empfindliche Anwendungen mit weichen und brüchigen Materialien Unterlegscheibenförmiger Schließkopf Diese wertige Schließkopfform verteilt den Anpressdruck gleichmäßig auf das Bauteil und ist somit der perfekte Verbinder für die Vernietung von weichen und brüchigen Komponenten wie z.B. Kunststoffen und Verbundmaterialien. Der PolyBulb-Blindniet erzielt ein äußerst ästhetisches Setzbild. Großer Klemmbereich Ein PolyBulb-Blindniet ersetzt bis zu drei herkömmliche Blindniete und reduziert die Teilevielfalt. Das Zusammenfassen mehrerer Abmessungen erspart Handlings- und Lagerkosten und senkt zudem nachhaltig die Verwechslungsgefahr am Arbeitsplatz und damit in der Folge nachgelagerte Qualitätsprobleme. Kontrollierte Lochleibung Durch eine den Anforderungen angepasste Bohrlochausfüllung schafft der PolyBulb-Blindniet eine optimale Verbindung. Vorteile - Großer Klemmbereich - Unterlegscheibenförmige Schließkopfbildung mit großem Schließkopf-Ø - Ästhetisches Setzbild, nur ein ausgeprägter Schließkopf - Hohe Zugfestigkeit und Ausknüpfkraft (besonders bei Kunststoff-Fügegut) - Kontrollierte Lochleibung - Exzellente Klemmeigenschaften - Verriegelter Restnietdorn - Klapperfreie Anwendung - Prozesskontrollfähig
Herstellerproduktfamilie:
74410031000103
Herstellerproduktbeschreibung:
PolyBulb Blindniete Sehr große unterlegscheibenförmige Schließkopfbildung - perfekt für empfindliche Anwendungen mit weichen und brüchigen Materialien Unterlegscheibenförmiger Schließkopf Diese wertige Schließkopfform verteilt den Anpressdruck gleichmäßig auf das Bauteil und ist somit der perfekte Verbinder für die Vernietung von weichen und brüchigen Komponenten wie z.B. Kunststoffen und Verbundmaterialien. Der PolyBulb-Blindniet erzielt ein äußerst ästhetisches Setzbild. Großer Klemmbereich Ein PolyBulb-Blindniet ersetzt bis zu drei herkömmliche Blindniete und reduziert die Teilevielfalt. Das Zusammenfassen mehrerer Abmessungen erspart Handlings- und Lagerkosten und senkt zudem nachhaltig die Verwechslungsgefahr am Arbeitsplatz und damit in der Folge nachgelagerte Qualitätsprobleme. Kontrollierte Lochleibung Durch eine den Anforderungen angepasste Bohrlochausfüllung schafft der PolyBulb-Blindniet eine optimale Verbindung. Vorteile - Großer Klemmbereich - Unterlegscheibenförmige Schließkopfbildung mit großem Schließkopf-Ø - Ästhetisches Setzbild, nur ein ausgeprägter Schließkopf - Hohe Zugfestigkeit und Ausknüpfkraft (besonders bei Kunststoff-Fügegut) - Kontrollierte Lochleibung - Exzellente Klemmeigenschaften - Verriegelter Restnietdorn - Klapperfreie Anwendung - Prozesskontrollfähig
Länge:
113 mm
Kopfform:
Flachrundkopf
Ausgabe der Maßnorm:
-
min. Klemmlänge:
6.0 mm
max. Klemmlänge:
9.0 mm
Durchmesser des Kopfes:
10 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete flachrundkopf, Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, hochfest, PolyBulb
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 35,64*
€ 49,56*
Lager 6GQDQ
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 36,6225*
€ 49,5725*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 38,2075*
€ 52,905*
5 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 41,47*
€ 53,82*
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,5725*
€ 58,99128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,2425*
€ 58,59858
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,3125*
€ 53,92188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,1525*
€ 52,54148
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,8825*
€ 51,03018
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,6225*
€ 43,58078
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,14649* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.