Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Li-Ion Akku 14,4V / 2,0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Li-Ion Akku 14,4V / 2,0 Ah
Li-Ion Akku 14,4V / 2,0 Ah
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1666440
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1666440
EAN/GTIN:
     4007081099189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Nietgeräte
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Li-Ion AKKU 14,4V 2,0 Ah GESIPA verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85076000
Lieferantenproduktbezeichnung:
Li-Ion Akku 14,4V / 2,0 Ah
GTIN:
4007081099189
Herstellerartikelnummer:
1666440
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1666440
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelbezeichnung:
Li-Ion Akku 14,4V / 2,0 Ah
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Li-Ion AKKU 14,4V 2,0 Ah GESIPA verpackt
Herstellerproduktfamilie:
7446200000
Herstellerproduktbeschreibung:
Li-Ion AKKU 14,4V 2,0 Ah GESIPA verpackt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, Zubehör GESIPA, Zubehör
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
93
€ 4,90*
ab € 119,23*
€ 141,90*
4 Tage
79
Frei Haus
ab € 122,39*
€ 144,78*
€ 4,90*
ab € 121,26*
€ 145,01*
Lager 6GQDQ
unbekannt
€ 5,95*
ab € 125,90*
€ 148,68*
2 Tage
93
Frei Haus
ab € 122,54*
€ 149,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.