| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-196559 Herst.-Nr.: 196559 EAN/GTIN: 5055058168986 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 196559 Zur Verwendung mit Propangasflaschen mit 5/8 Zoll POL-Ventil. Gasschlauchanschluss mit G3/8-19-BSP-Außengewinde links. Ideal für Aufschweißbrenner, Lötlampen, Ringbrenner, Kochplatten, gewerbliche Grillgeräte, Gasheizöfen und diverse andere Gasgeräte mit unterschiedlichem Gasdruck. Betriebsdruck: 500–4.000 mbar. Max. Durchfluss: 8 kg/Std. Mit dem Silverline-Gasflaschenschlüssel und allen anderen 30-mm-AF-Schlüsseln kompatibel. Mit Calor Gas- und Flogas-Gasflaschen der Größen 3,9 kg, 6 kg, 11 kg, 13 kg, 19 kg und 47 kg kompatibel. Für andere kompatible Gasflaschentypen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Hersteller. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gasheizautomat, Gasheizer, Gasheizgeräte, Gasheizstrahler, Propanheizer, Propan Kleindruckregler, Propan-Druckminderer, Propan-Regler, druckminderer 0-4 bar, gasgrill, druckminderer 5/8", 196559, Toolstream Silverline, Verstellbarer Propangas-Druckminderer 500–4.000 mbar, 5055058168986 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 12,43* | € 17,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 19,62* | € 27,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|