| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-2170086 Herst.-Nr.: 2170.086 EAN/GTIN: 4026271269232 |
| |
|
| | |
| 2170086 Bi-Metall Spezial-Lochsäge mit variabler Zahnteilung. Zähne in HSS, aufgeschweißt auf zylindrischen Grundkörper mit Nutzlänge 300 mmit Einschließlich wechselbarem Sechskantschaft (SW 12). Führungsdorn mit Bohrkopf bitte separat bestellen, Länge: 420mm, Breite: 14cm, Höhe: 85mm, Gewicht: 1,827, Material: Bi-Metall HSS M42, 8% Co |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2170086, FAMAG Zimmerei-Lochsäge Ø 85 mm Bimetal NL 300mm, inkl. Aufnahmeschaft SW 12mm, 4026271269232, 2170.086 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 179,38* | € 220,86* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 195,20* | € 238,18* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 272,26* | € 329,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|