Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag Zimmerei Lochsäge AØ: 86 mm, GL: 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag Zimmerei Lochsäge AØ: 86 mm, GL: 420 mm
Famag Zimmerei Lochsäge AØ: 86 mm, GL: 420 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Famag-217008600
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     217008600
EAN/GTIN:
     4026271269232
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
Lochsäge
Zylindersäge

Zimmerei Lochsäge Ø 86 mm Bi-Metall Lochsäge Bi-Metall Spezial-Lochsäge mit variabler Zahnteilung. Zum Bohren von Löchern in größeren Durchmessern in einem Arbeitsgang z.B. für Durchführungen von Abgas-/ Zuluftrohren und Abflussleitungen in Dachkonstruktionen. Vorteile & Eigenschaften Schneidet alle Isolierwerkstoffe (Glaswolle, Steinwolle, Styropor usw.) sowie Holz, Span- und Gipskartonplatten Zimmerei-Lochsäge lässt sich mit einer starken Handbohrmaschine ohne Hilfsmittel im Freihandbetrieb einsetzen Zähne in HSS, aufgeschweißt auf zylindrischen Grundkörper mit Nutzlänge 300 mm Einschließlich wechselbarem Sechskantschaft (SW12) Technische Daten: AØ: 86 mm SØ: SW12 GL: 420 mm NL: 300 mm Lieferumfang: 1x Zimmerei Lochsäge mit Sechskantschaft

Weitere Informationen:
Länge:
480.00 mm
Breite:
140.00 mm
Höhe:
140.00 mm
Bullet 1:
Bi-Metall Spezial-Lochsäge mit variabler Zahnteilung zum Sägen von Löchern in größeren Durchmessern in einem Arbeitsgang z.B. für Durchführungen von Abgas-/Zuluftrohren und Abflussleitungen in Dachkonstruktionen
Bullet 2:
Diese Lochsäge schneidet alle Isolierwerkstoffe (Glaswolle, Steinwolle, Styropor usw.) sowie Holz-, Span- und Gipskartonplatten
Bullet 3:
Zähne in Bi-Metall HSS M42, 8% Cobalt - aufgeschweißt auf zylindrischen Grundkörper mit Nutzlänge 300mm
Bullet 4:
Außendurchmesser 85mm ; Schaft SW12 ; Gesamtlänge 420mm ; Nutzlänge 300mm ; Führungsdorn mit Bohrkopf bitte separat bestellen
Bullet 5:
Made in Germany - Qualitätswerkzeuge für den professionellen Handwerker, gefertigt mit mordernster Produktionstechnik in Remscheid
Technische Daten:
<p>Zimmerei Lochsäge Ø 86 mm <p>Bi-Metall Lochsäge <p>Bi-Metall Spezial-Lochsäge mit variabler Zahnteilung. Zum Bohren von Löchern in größeren Durchmessern in einem Arbeitsgang z.B. für Durchführungen von Abgas-/ Zuluftrohren und Abflussleitungen in Dachkonstruktionen. <p>&nbsp; <p>Vorteile &amp; Eigenschaften <ul> <li>Schneidet alle Isolierwerkstoffe (Glaswolle, Steinwolle, Styropor usw.) sowie Holz, Span- und Gipskartonplatten <li>Zimmerei-Lochsäge lässt sich mit einer starken Handbohrmaschine ohne Hilfsmittel im Freihandbetrieb einsetzen <li>Zähne in HSS, aufgeschweißt&nbsp; auf zylindrischen Grundkörper mit Nutzlänge 300 mm <li>Einschließlich wechselbarem Sechskantschaft (SW12) <p>&nbsp; <p>Technische Daten: <ul> <li>AØ: 86 mm <li>SØ: SW12 <li>GL: 420 mm <li>NL: 300 mm <p>&nbsp; <p>Lieferumfang: <p>1x Zimmerei Lochsäge mit Sechskantschaft
Weitere Suchbegriffe: hss-bi metall lochsäge d 86 mm, lochsäge, lochsägen hss, Zimmerei, Famag, Ø86mm, Bi, Metall, Bohrer, HSS, Sechskantschaft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 180,11*
€ 222,14*
15 Tage
421
€ 6,99*
ab € 194,05*
€ 240,23*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 273,16*
€ 331,45*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,67*
€ 262,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,54*
€ 252,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,04*
€ 239,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.