Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmerei-Lochsäge Ø 85 mm Bimetal NL 300mm, inkl. Aufnahmeschaft SW 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-2170.086-FA
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     2170.086
EAN/GTIN:
     4026271269232
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
Lochsäge
Zylindersäge
Bi-Metall Zimmerei-Lochsäge mit variabler Zahnteilung. Zähne in HSS, aufgeschweißt auf zylindrischen Grundkörper. Einschließlich wechselbarem Sechskantschaft (SW 12). Führungsdorn mit Bohrkopf bitte separat bestellen. Zum Sägen von Löchern in größeren Durchmessern in einem Arbeitsgang z.B. für Durchführungen von Abgas-/Zuluftrohren und Abfl ussleitungen in Dachkonstruktionen. Diese Lochsäge schneidet alle Isolierwerkstoffe (Glaswolle, Steinwolle, Styropor usw.) sowie Holz-, Span- und Gipskartonplatten. Das Zerspanen von Vollhölzern mit einer Dicke von mehr als 30 mm, sowie aller Arten von Metallen und Stein ist auf Grund der Ausführung nicht möglich. Zimmerei-Lochsäge lässt sich mit einer starken Handbohrmaschine ohne Hilfsmittel im Freihandbetrieb einsetzen.
Weitere Informationen:
Variantennummer:
2170
Qualitätsstufe:
Profi
AØ[mm]:
85
SØ[mm]:
SW 12
GL[mm]:
420
NL[mm]:
300
Weitere Suchbegriffe: zylindersäge bi-metall, lochsäge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 179,93*
€ 223,21*
2 Tage
421
€ 6,99*
ab € 195,33*
€ 240,17*
Lager 89Y5C
7
€ 8,90*
ab € 272,32*
€ 331,90*
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,90*
€ 394,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,75*
€ 392,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,73*
€ 370,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,82*
€ 350,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,32*
€ 324,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.