Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierspray Traffic Paint 500ml blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-3495881040011
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     3495881040011
EAN/GTIN:
     3495881040011
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
3495881040011 Bodenmarkierspray Traffic Paint
- Hoher Pigmentanteil für normale Beanspruchung
- Doseninhalt für ca. 20–50 m, je nach Bodenbeschaffenheit, Strichbreite und Laufgeschwindigkeit
- Wetterfest und abriebfest, auch auf unebenen Flächen haftend
- Schnell trocknend
- Kein Verstopfen des Sprühkopfes durch Spezialdüse
- Entleerbar bis auf den letzten Tropfen
- Grüner Punkt für problemlose Entsorgung
- Für das Markiergerät New Perfekt Striper
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.,EUH208: Enthält FETTSÄUREN, TALLÖL-, VERBINDUNGEN MIT OLEYLAMIN. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.,EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,5 l
RAL-Nr. (ähnlich):
5017
Gebinde:
Sprühdose
Markenname:
CEMO
Herstellername:
A.M.P.E.R.E Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
10606
Farbe:
blau
GHS:
GHS02 | GHS07
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | EUH208: Enthält FETTSÄUREN, TALLÖL-, VERBINDUNGEN MIT OLEYLAMIN. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, ampere bodenmarkierspray blau, bodenmarkierfarbe, bodenmarkierfarbe ampere, 3495881040011, A.M.P.E.R.E., A.M.P.E.R.E, Bodenmarkierspray Traffic Paint, 28577218, 1649867, 28577217, Markierungssprays, 28577187, Reparatur/Oberflächenbearbeitung, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Bodenmarkierspray Traffic Paint 500ml blau, Hoher Pigmentanteil für normale Beanspruchung, Doseninhalt für ca. 20–50 m, je nach Bodenbeschaffenheit, Strichbreite und Laufgeschwindigkeit, Wetterfest und abriebfest, auch auf unebenen Flächen haftend, Schnell trocknend, Kein Verstopfen des Sprühkopfes durch Spezialdüse, Entleerbar bis auf den letzten Tropfen, Grüner Punkt für problemlose Entsorgung, Für das Markiergerät New Perfekt Striper, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H222: Extrem entzündbares Aerosol, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, EUH066: Wiederholter Kontak
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
12
Frei Haus
ab € 12,46*
€ 15,48*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,37*
€ 15,60*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 12,84*
€ 15,90*
7 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 11,59*
€ 16,07*
1
€ 4,95*
ab € 13,81*
€ 18,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 25,68* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 190,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630140100+
ab € 11,08*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 157,97*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 120,09*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 98,10*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 104,87*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10617
ab € 10,94667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.