Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhensicherungsgerät Rebel, PROTECTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-3660570045671
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3660570045671
EAN/GTIN:
     3660570045671
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Höhensicherungsgerät
auffanggerät 15m
3660570045671 3M™ »PROTECTA®« Höhensicherungsgerät »Rebel«
Eigenschaften:
- Verzinktes Drahtseil 5 mm Ø
- Kunststoffgehäuse mit Tragegriff
- Stahl Twist-Lock Karabiner am Gehäuse
- Automatik-Stahl Karabiner am Seil mit Öffnungsweite 17 mm
- Stapelbares Gehäuse für die praktische Lagerung
- Der Anschlagwirbel oben lässt den Block unabhängig vom Sicherungsseil drehen und vermeidet, dass sich dieses während der Arbeit verdrillt
Zulassung/Norm: EN 360
Gewicht: 9,2 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Weitere Suchbegriffe: auffanggerät, protecta auffanggerät, 3660570045671, 3M™, Absturzsicherung, Rettungsgurt, 3M™ Höhensicherungsgerät »PROTECTA® Rebel«, 28561174, 1646923, 28561173, Höhensicherungsgeräte, 28561085, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Höhensicherungsgerät Rebel, PROTECTA, 3M™ »PROTECTA®« Höhensicherungsgerät »Rebel«, Eigenschaften:, Verzinktes Drahtseil 5 mm Ø, Kunststoffgehäuse mit Tragegriff, Stahl Twist-Lock Karabiner am Gehäuse, Automatik-Stahl Karabiner am Seil mit Öffnungsweite 17 mm, Stapelbares Gehäuse für die praktische Lagerung, Der Anschlagwirbel oben lässt den Block unabhängig vom Sicherungsseil drehen und vermeidet, dass sich dieses während der Arbeit verdrillt, Zulassung/Norm: EN 360, Gewicht: 9, 2 kg, Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg, Sicherungsgerate, Rettungsgurte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,63*
€ 550,82*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,07*
€ 606,82*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 529,22*
€ 609,52*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,82*
€ 655,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,09*
€ 635,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,12*
€ 590,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,91*
€ 578,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,63*
€ 563,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.