| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA3660570045671 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3660570045671 EAN/GTIN: 3660570045671 |
| |
|
| | |
| 3M™ »PROTECTA®« Höhensicherungsgerät »Rebel« Eigenschaften: • Verzinktes Drahtseil 5 mm Ø • Kunststoffgehäuse mit Tragegriff • Stahl Twist-Lock Karabiner am Gehäuse • Automatik-Stahl Karabiner am Seil mit Öffnungsweite 17 mm • Stapelbares Gehäuse für die praktische Lagerung • Der Anschlagwirbel oben lässt den Block unabhängig vom Sicherungsseil drehen und vermeidet, dass sich dieses während der Arbeit verdrillt Zulassung/Norm: EN 360 Gewicht: 9,2 kg Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31636678 | Länge: | 15 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherung, Sicherungsgerate, Rettungsgurt, Rettungsgurte, Gurt, Auffanggurt, Auffangwesten, Auffang-, und, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 408,33* | € 476,12* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 403,20* | € 476,13* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 419,92* | € 490,15* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,30* | € 491,23* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 471,89* | € 544,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|