Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Holzschraube
>
Spanplattenschrauben
>
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
>
Artikel
SPAX-M SeKo TSTAR+ 4,0x 50/35 Wirox
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 6QTZH
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-4003530168482
Hersteller:
SPAX International
Herst.-Nr.:
0441010400503
EAN/GTIN:
4003530168482
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
4003530168482 MDF-Schraube, Senkkopf, Teilgewinde
- Für die besondere Anwendung bei MDF-Materialien und sonstigen dünnwandigen Platten aus Holzwerkstoffen ohne Vorbohren (holzabhängig)
- WIROX A9J 10μ, Class 2-Beschichtung für extrem hohen Korrosionsschutz
- Gehärtet, gleitbeschichtet
- Kleiner 75°-Fräskopf (Senkkopf) mit Fräsrippen und T-STAR plus-Antrieb
- Teilgewinde
- Mit CUT-Spitze und Wellenprofil
Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung.
... >
Schrauben
>
MDF-Schrauben
>
SPAX
Weitere Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
,
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
,
Spanplattenschraube
,
Spanplattenschrauben
,
Torx-Spanplattenschrauben
,
spanplattenschraube senkkopf 4,0x50 torx
,
bohrschrauben ohne din
,
torx-spanplattenschrauben senkkopf
,
4003530168482
,
SPAX
,
ABC
,
Specials
,
MDF-Schraube
,
T-STAR plus
,
kleiner Senkkopf
,
Teilgewinde
,
Handelsverpackung
,
28571342
,
1648744
,
28571339
,
MDF-Schrauben
,
28571224
,
Schrauben
,
28569394
,
Befestigungstechnik
,
1 SPAX-M SeKo TSTAR+ 4
,
0x 50/35 Wirox
,
Senkkopf
,
Für die besondere Anwendung bei MDF-Materialien und sonstigen dünnwandigen Platten aus Holzwerkstoffen ohne Vorbohren (holzabhängig)
,
WIROX A9J 10μ
,
Class 2-Beschichtung für extrem hohen Korrosionsschutz
,
Gehärtet
,
gleitbeschichtet
,
Kleiner 75°-Fräskopf (Senkkopf) mit Fräsrippen und T-STAR plus-Antrieb
,
Mit CUT-Spitze und Wellenprofil
,
Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung
,
blank
,
I-Stern
,
0441010400503
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0482*
€ 0,0719*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0464*
€ 0,0735*
Lager 4
2 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0589*
€ 0,0831*
Lager 260
7 Tage
1600
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0705*
€ 0,0995*
Lager 6QTZH
14 Tage
1600
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0776*
€ 0,109*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,109*
€ 0,1297
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0991*
€ 0,1179
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0776*
€ 0,0923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück (
entspricht € 21,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6QTZH
Versand:
Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6QTZH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX 0441010350403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX International
0441010350403
ab € 0,0368*
Zubehör
SPAX 0441010350503 Schraube/Bolzen 50 mm
SPAX International
0441010350503
ab € 0,043*
Zubehör
SPAX 0441010400403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX International
0441010400403
ab € 0,0433*
Zubehör
SPAX 0441010400453 Schraube/Bolzen 45 mm
SPAX International
0441010400453
ab € 0,0452*
Zubehör
SPAX 0441010400603 Schraube/Bolzen 60 mm
SPAX International
0441010400603
ab € 0,061*
Zubehör
SPAX 0441010450453 Schraube/Bolzen 45 mm
SPAX International
0441010450453
ab € 0,0565*
Zubehör
SPAX 0441010450503 Schraube/Bolzen 50 mm
SPAX International
0441010450503
ab € 0,0592*
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 20 x 25 mm, 05066310001
Wera
05066310001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
Bit R 88654 T-Star Plus SW 1/4x25 T 20 Stahl gehärtet 50 Stück SPAX
SPAX International
886540009200000
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen