Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0441010350403 Schraube/Bolzen 40 mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
SPAX 0441010350403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 0441010350403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 0441010350403 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     4757-1351857
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0441010350403
EAN/GTIN:
     4003530168437
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Kopfdurchmesser
6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Zink
Geeignet für Materialien
Faserplatte
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Blau
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0368*
€ 0,0565*
14 Tage
125200
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,0443*
€ 0,0615*
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0459*
€ 0,0639*
6 Tage
1800
200
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0506*
€ 0,0698*
1 Tag
1820
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0585*
€ 0,0799*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Kartonage
ab 600000 Kartonagen
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0368* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0441010350503
ab € 0,043*
Zubehör
SPAX International
0441010400403
ab € 0,0433*
Zubehör
SPAX International
0441010400453
ab € 0,0452*
Zubehör
SPAX International
0441010400503
ab € 0,0464*
Zubehör
SPAX International
0441010400603
ab € 0,061*
Zubehör
SPAX International
0441010450453
ab € 0,0565*
Zubehör
SPAX International
0441010450503
ab € 0,0592*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.