Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4004338348397 Herst.-Nr.: 4004338348397 EAN/GTIN: 4004338348397 |
| |
|
| | |
| 4004338348397 Sicherheits-Überfalle, Öse federnd - Mit verdeckten Schraublöchern - Öse federnd drehbar gelagert, daher auch ohne Schloss zu verriegeln - für Vorhängeschlösser mit max. 9 mm geeignet - Materialstärke: 2 mm - Loch-Ø: 6 mm - Material: Stahl roh - Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4004338348397, Alberts, Kleineisenwaren, Sicherheits-Überfalle, Öse federnd, 28565745, 1647734, 28565739, 28565554, 28564462, Baubeschläge, 1 Sicherheitsueber.verz. 90, Mit verdeckten Schraublöchern, Öse federnd drehbar gelagert, daher auch ohne Schloss zu verriegeln, für Vorhängeschlösser mit max. 9 mm geeignet, Materialstärke: 2 mm, Loch-Ø: 6 mm, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Falle, Überfalle |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 7,50* | ab € 5,36* | € 6,93* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,46* | € 9,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,55* | € 10,55* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,84* | € 10,95* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,55* | € 11,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|