| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006825635874 Herst.-Nr.: 4006825635874 EAN/GTIN: 4006825635874 |
| |
|
| | |
| 4006825635874 Akku-Nass-Trockensauger TE-VC 36/30 Li S-Solo Ausstattung: - Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig - 2 Geschwindigkeiten (ECO/BOOST) zur optimalen Akku-Nutzung - Hohe Saugleistung bei gleichzeitiger kabelloser Freiheit - Edelstahlbehälter 30l, rostfrei und stabil - Blasanschluss zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen - Große Rollen und Räder für einfachen Transport - Praktische Zubehörhalterung zum sauberen Verstauen und Arbeiten - Wasserablassschraube zum Ablassen des eingesaugten Wassers - Teleskoprohr aus Edelstahl, Ø 36 mm - Inkl. hochbelastbarem Saugschlauch Ø 36 mm, 2,5 m - Inkl. großer Kombidüse für Teppich- und Glattböden - Fehlluftregler am Handgriff - Inkl. Schaumstofffilter, Faltenfilter und Papierschmutzfangsack - Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich) Technische Daten: - Auffangbehälter-Volumen 30 L - Max. Saugleistung 150 mbar - Saugschlauchlänge 2.5 m - Saugschlauchdurchmesser 36 mm - Schalldruckpegel Lpa 76 dB (A) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, einhell akku-handstaubsauger, akku handsauger, nass trocken sauger 30liter, 4006825635874, Einhell, Sauger, Akku-Nass-Trockensauger, Akku-Nass-Trockensauger TE-VC 36/30 Li S-Solo, 28585267, 0, 28585266, 28585248, Elektrowerkzeuge für Maler, 28584211, Haus und Garten, 1 Akku-Nass-Trockensauger TE-VC 36/30 Li S-Solo Beschaffungsartikel, Ausstattung:, Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig, 2 Geschwindigkeiten (ECO/BOOST) zur optimalen Akku-Nutzung, Hohe Saugleistung bei gleichzeitiger kabelloser Freiheit, Edelstahlbehälter 30l, rostfrei und stabil, Blasanschluss zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen, Große Rollen und Räder für einfachen Transport, Praktische Zubehörhalterung zum sauberen Verstauen und Arbeiten, Wasserablassschraube zum Ablassen des eingesaugten Wassers, Teleskoprohr aus Edelstahl, Ø 36 mm, Inkl. hochbelastbarem Saugschlauch Ø 36 mm, 2, 5 m |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 139,46* | € 174,61* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 151,68* | € 190,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,25* | € 190,20* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 152,79* | € 191,55* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 193,66* | € 240,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|