| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4008398253837 Herst.-Nr.: 4008398253837 EAN/GTIN: 4008398253837 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4008398253837 VOROX Terassen- und Wege - Grünvernichter gegen Algen, Flechten und andere Grünbeläge - Beseitigt auch hartnäckige Grünbeläge - Ideal auf Terrassen, Wegen und Plätzen - Anwendung: Befallene Flächen aus ca. 30 cm einsprühen, nicht mehr als 100 ml pro Quadratmeter - Wirkstoff: Nonansäure Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Hinweis: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Bitte die Warnhinweise und Symbole in der Gebrauchsanweisung beachten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Konzentrat (500 ml) | Verpackung: | Flasche | Zulassungsnummer DE: | N-57498 | Herstellerartikelnummer: | 25383 | Herstellername: | Compo GmbH | Markenname: | COMPO | Ursprungsland: | Deutschland | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H319: Verursacht schwere Augenreizung | EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, algenentferner, 4008398253837, COMPO, Grünvernichter, VOROX Terassen- und Wege, 28586349, 1651930, 28586324, Tier- und Schädlingsabwehr, 28586187, Gartenhilfen und -zubehör, 28584211, Haus und Garten, 1 Terrassen und Wege Konzentrat 500 ml COMPO VOROX, Grünvernichter gegen Algen, Flechten und andere Grünbeläge, Beseitigt auch hartnäckige Grünbeläge, Ideal auf Terrassen, Wegen und Plätzen, Anwendung: Befallene Flächen aus ca. 30 cm einsprühen, nicht mehr als, 100 ml pro Quadratmeter, Wirkstoff: Nonansäure, Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H319: Verursacht schwere Augenreizung, EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten, Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen, Hinweis: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Bitte die W |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 7,24* | € 10,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 7,60* | € 10,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 8,34* | € 12,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 8,44* | € 13,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 9,90* | € 14,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|