| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4009076199010 Herst.-Nr.: 4009076199010 EAN/GTIN: 4009076199010 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4009076199010 Silikon-Spray - Hinterlässt einen 100%igen Silikon-Schmierfilm - Zur sauberen und fleckenfreien Pflege und Schmierung von beweglichen Teilen - Schützt Gummidichtungen vor frühzeitigem Altern und bewahrt Metall und Chromteile vor Korrosion und Vereisung - Stoppt lästige Quietsch- und Knarrgeräusche - Auch zum Schmieren von Geräten in der lebensmittelverarbeitenden Industrie geeignet - Kontakt mit Lebensmitteln vermeiden Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein,H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H315: Verursacht Hautreizungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebinde: | Sprühdose | Inhalt: | 0,1 l | GHS: | GHS02 | GHS08 | GHS07 | GHS09 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H315: Verursacht Hautreizungen | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4009076199010, Caramba, Caramba-Silikon-Spray, Silikon-Spray, 28577982, 1650011, 28577953, Technische Wartungsflüssigkeit, 28577952, Wartungsmaterial, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Caramba Silikon Spray 100 ml, Hinterlässt einen 100%igen Silikon-Schmierfilm, Zur sauberen und fleckenfreien Pflege und Schmierung von beweglichen Teilen, Schützt Gummidichtungen vor frühzeitigem Altern und bewahrt Metall und Chromteile vor Korrosion und Vereisung, Stoppt lästige Quietsch- und Knarrgeräusche, Auch zum Schmieren von Geräten in der lebensmittelverarbeitenden Industrie geeignet, Kontakt mit Lebensmitteln vermeiden, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein, H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H222: Extrem entzündbares Aer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 3,29* | € 4,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 3,18* | € 4,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 3,54* | € 4,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 3,23* | € 4,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 3,74* | € 4,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0374* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 58,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|