Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4011160605307 Herst.-Nr.: 4011160605307 EAN/GTIN: 4011160605307 |
| |
|
| | |
| 4011160605307 Adapter MIXO MAIN - Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff - IP44 spritzwassergeschützt - Eingang: 1 CEE-Gerätestecker 400 V, 16 A, 5-polig - Ausgang: 1 CEE-Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig - Geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, RN-F geprüft nach DIN VDE 0282-4 - Geeignet für Gewerbe und Baustelle |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, steckdosenverteiler ip44, cee adapter, cee-stecker 16a, 4011160605307, as Schwabe, Kupplung, Adapter, Adapter MIXO MAIN, 28575128, 1649358, 28575115, Stecker/Kupplungen, 28574757, Stromversorgung, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Adapter MIXO 400V CEE, Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff, IP44 spritzwassergeschützt, Eingang: 1 CEE-Gerätestecker 400 V, 16 A, 5-polig, Ausgang: 1 CEE-Steckdose 400 V, 32 A, Geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, RN-F geprüft nach DIN VDE 0282-4, Geeignet für Gewerbe und Baustelle, CEE-Adapter |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,76* | € 23,18* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,67* | € 23,37* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 18,26* | € 24,12* | | | | | 4 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 19,33* | € 27,42* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 24,67* | € 32,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|