Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4011160622434 Herst.-Nr.: 4011160622434 EAN/GTIN: 4011160622434 |
| |
|
| | |
| 4011160622434 Schutzkontakt ultra pro Stecker und Kupplung - Zum Anschluss von Leitungen bis max. 3 × 2,5 mm² - Geprüft nach DIN VDE 0620-1 - IP54, staub- und spritzwassergeschützt - Kältebeständig bis –40 °C - 230V, 16A |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4011160622434, as Schwabe, Kupplung, Schutzkontaktstecker, Stecker/Kupplung Schutzkontakt ultra pro, 28575128, 1649358, 28575115, Stecker/Kupplungen, 28574757, Stromversorgung, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 SCHUKOultra II Kupplung rot/schwarz, Schutzkontakt ultra pro Stecker und Kupplung, Zum Anschluss von Leitungen bis max. 3 × 2, 5 mm², Geprüft nach DIN VDE 0620-1, IP54, staub- und spritzwassergeschützt, Kältebeständig bis –40 °C, 230V, 16A |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,24* | € 16,22* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 12,25* | € 16,26* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,58* | € 16,33* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,97* | € 18,40* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 16,96* | € 22,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|