| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4012789151596 Herst.-Nr.: 4012789151596 EAN/GTIN: 4012789151596 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4012789151596 Türbeschlag, Serie Bergen M1602/19KV/19KVS - HOPPE-Messing-Innentür-Rosetten-Garnitur - Geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzungs-Kategorie 3) - HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-Vollstift) - Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion - Rückholfeder und Stütznocken - Verdeckte, durchgehende Verschraubung - Mit selbstschneidenden Gewindeschrauben Ausführung: 8 mm, BB, 49/F9 verchromt/Aluminium/Stahl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, langschild hoppe messing, bad langschild, haustür-langschild hoppe, 4012789151596, Hoppe, Türdrückergarnitur, Zimmertürdrückergarnitur, Türbeschlag, Serie Bergen M1602/19KV/19KVS, 28567122, 1647842, 28567121, Türdrückergarnituren (Zimmer-/Haus-/Rahmentürdrücker) und Zubehör, 28566203, Türbeschläge, 28564462, Baubeschläge, 1 Garnitur RosetteM1602/19KV/19KVS-R/L F49/F9 8 OB, Serie Bergen, M1602/19KV/19KVS, HOPPE-Messing-Innentür-Rosetten-Garnitur, Geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzungs-Kategorie 3), HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-Vollstift), Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken, Verdeckte, durchgehende Verschraubung, Mit selbstschneidenden Gewindeschrauben, Ausführung: 8 mm, BB, 49/F9 verchromt/Aluminium/Stahl, Glastür |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 69,31* | € 95,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 72,83* | € 95,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 75,61* | € 96,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 74,37* | € 99,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 85,55* | € 106,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|