| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014431600193 Herst.-Nr.: 4014431600193 EAN/GTIN: 4014431600193 |
| | |
|
| | |
| 4014431600193 Dichtstoff SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff - 1-Komponenten Hybrid-Dichtstoff - Gut modellierbar - Dauerhaft elastisch - Kurzer Fadenzug - UV- und witterungsbeständig - Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei - Geeignet als Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen - Für den Innen- und Außenbereich - Dauerhafte Abdichtung von Anschluss- und Bewerbungsfugen nach DIN 18540-F und ISO 11600 Gefahrenhinweise: EUH210: auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,31 l | Gebinde: | Kartusche | Farbe: | betongrau | Gefahrenhinweise: | EUH210: auf Anfrage erhältlich. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4014431600193, illbruck, Dichtstoff, Fugen-Dichtstoff, Dichtstoff SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff, 28575650, 1649643, 28575647, Acryl-/Bitumen-/Butyl-Dichtstoff, 28575646, Dichtungsstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 SP525 Dichtstoff betongr.310ml Illbruck, 1-Komponenten Hybrid-Dichtstoff, Gut modellierbar, Dauerhaft elastisch, Kurzer Fadenzug, UV- und witterungsbeständig, Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei, Geeignet als Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen, Für den Innen- und Außenbereich, Dauerhafte Abdichtung von Anschluss- und Bewerbungsfugen nach DIN 18540-F und ISO 11600, Gefahrenhinweise:, EUH210:, Hochbaufugen-Dichtstoff |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 5,43* | € 6,86* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 5,42* | € 7,10* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 5,69* | € 7,16* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,82* | € 7,38* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 6,41* | € 8,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 96,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|