| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014431609066 Herst.-Nr.: 4014431609066 EAN/GTIN: 4014431609066 |
| | |
|
| | |
| 4014431609066 Natursteinsilikon FA870 - Glänzende Oberfläche - Speziell für Naturwerksteine - Keine Randzonenverfärbung - UV-beständig - Zur Abdichtung von Baufugen geeignet - Für eine Vielzahl von Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich - Für Fassaden, Böden, für Spiegelverfugungen - Auch für den Einsatz in sehr kalten Umgebungen geeignet - Dauernassbeständig und anstrichverträglich nach DIN 52460 Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.,EUH210: auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,31 l | Gebinde: | Kartusche | Markenname: | Illbruck | Herstellername: | Tremco CPG Germany GmbH | Herstellerartikelnummer: | 378783 | Farbe: | hellgrau | Gefahrenhinweise: | EUH210: auf Anfrage erhältlich. | EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: naturstein-silikon, 4014431609066, illbruck, Naturstein-Silikon FA870, 28575828, 1649674, 28575819, Silikon-Dichtstoff, 28575646, Dichtungsstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Naturstein-Silikon hellgrau, Natursteinsilikon FA870, Glänzende Oberfläche, Speziell für Naturwerksteine, Keine Randzonenverfärbung, UV-beständig, Zur Abdichtung von Baufugen geeignet, Für eine Vielzahl von Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich, Für Fassaden, Böden, für Spiegelverfugungen, Auch für den Einsatz in sehr kalten Umgebungen geeignet, Dauernassbeständig und anstrichverträglich nach DIN 52460, Gefahrenhinweise:, EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 11,58* | € 14,56* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,19* | € 14,61* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,80* | € 14,88* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,50* | € 15,65* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 13,15* | € 16,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 196,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|