Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Compact Gel 300g Henkel


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4015000094122
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000094122
EAN/GTIN:
     4015000094122
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff
Kraftkleber
Kunststoffkleber
4015000094122 Pattex® Kraftkleber Compact Gel
- Frei von Cyclohexan
- Lösungsmittelhaltiger Kontaktkleber
- Tropft nicht, zieht keine Fäden
- Für Kleben an senkrechten Flächen geeignet
- Nicht geeignet für Polypropylen (PP), Polyethylen (PE), Polystyrol (PS), Weich-PVC und Kunstleder
- Zum Kleben von Furnierstreifen an Kanten und Rundungen
- Für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit Schichtpressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall usw.
- Zum Verlegen von Schallschutz-, Dämm-, und Akustikplatten geeigneten Kunststoff-Kacheln und Wandbelägen auf tragfähigen, trockenen Untergrund
- Verbrauch: 250 bis 350 g/m² für den beidseitigen Klebstoffauftrag
- Lagerung: bei Raumtemperatur lagern, Temperaturen unter +5 °C und über +50 °C vermeiden
- Temperaturbeständigkeit: +110 °C
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H319: Verursacht schwere Augenreizung,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar,H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung,H315: Verursacht Hautreizungen
EUH208: Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Gebinde:
Dose
Werksnummer:
PCG3X
Inhalt:
0,3 kg
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
Gefahrenhinweise:
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H315: Verursacht Hautreizungen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | EUH208: Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: PVC Kleber, Plexiglaskleber, kontaktkleber pattex dose, kontaktkleber pattex, kontaktkleber, 4015000094122, Pattex®, Pattex, Pattex-Kontaktkleber, Pattex® Kraftkleber Compact Gel, 28576186, 1649757, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Pattex Compact Gel 300g Henkel, Frei von Cyclohexan, Lösungsmittelhaltiger Kontaktkleber, Tropft nicht, zieht keine Fäden, Für Kleben an senkrechten Flächen geeignet, Nicht geeignet für Polypropylen (PP), Polyethylen (PE), Polystyrol (PS), Weich-PVC und Kunstleder, Zum Kleben von Furnierstreifen an Kanten und Rundungen, Für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit Schichtpressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall usw, Zum Verlegen von Schallschutz-, Dämm-, und Akustikplatten geeigneten Kunststoff-Kacheln und Wandbelägen auf tragfähigen, trockenen Untergrund, Verbrauch: 250 bis 350 g/m² für den beidseitigen Klebst
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Dose
€ 6,99*
ab € 8,29*
€ 11,42*
12 Tage
nicht lagernd
24
pro Dose
Frei Haus
ab € 10,95*
€ 13,56*
12
pro Dose
€ 4,90*
ab € 10,85*
€ 13,93*
3 Tage
12
12
pro Dose
€ 4,90*
ab € 11,22*
€ 14,01*
Lager 6QTZH
12
12
pro Dose
€ 6,99*
ab € 12,79*
€ 15,83*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 15,83*
€ 18,84
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 14,94*
€ 17,78
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Dose
1 Dose enthält 300 Gramm (ab € 0,04264* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Mindestbestellmenge: 12 Dosen ( entspricht € 189,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.