Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftklebstoff Pattex Stabilit Express Tube 80gHenkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4015000410809
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000410809
EAN/GTIN:
     4015000410809
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
4015000410809 Pattex® Stabilit Express
- Leistungsstarker, schnell härtender 2-Komponenten-Acrylatkleber
- Weiterverarbeitbar nach ca. 10 Minuten
- Hohe Endfestigkeit
- Spaltfüllend, gleicht Materialunebenheiten aus
- Vielseitig einsetzbar
- Hohe Beständigkeit gegen Wasser, Benzin, Öle, Fette, verdünnte Säuren und Laugen sowie Lösungsmittel
- Überstreich- und schleifbar
- Vibrationsbeständig
- Nicht geeignet für Verklebungen auf großen Glasflächen, Polypropylen (PP), Polyethylen (PE), Weich-PVC, Hartschaumstoffe und Polyamide
- Für innen und außen, alterungsbeständig
- Zur Verklebung von Keramik, Porzellan, Glas, Beton, Stein, Holz und allen Metallen, Polystyrol, Acrylglas, PVC-hart, ABS- und SAN-Kunststoffen, Polycarbonat, glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK), Zelluloseacetobutyrat, Amino- und Phenoplasten
Harz
Gefahrenhinweise:
Gefahr
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar,H315: Verursacht Hautreizungen,H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H335: Kann die Atemwege reizen

Härter
Gefahrenhinweise:
Gefahr
H242: Erwärmung kann Brand verursachen,H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung,H400: Sehr giftig für Wasserorganismen
Weitere Informationen:
Gebinde:
Tube
Werksnummer:
PSE 6N
Inhalt:
0,08 kg
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
Gefahrenhinweise:
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H242: Erwärmung kann Brand verursachen | H315: Verursacht Hautreizungen | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H335: Kann die Atemwege reizen | H400: Sehr giftig für Wasserorganismen | H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, pattex komponentenkleber, folienkleber, 4015000410809, Pattex®, Stabilit, Chemisch-Techn, Pattex® Stabilit Express, 28576186, 1649757, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Kraftklebstoff Pattex Stabilit Express Tube 80gHenkel, Leistungsstarker, schnell härtender 2-Komponenten-Acrylatkleber, Weiterverarbeitbar nach ca. 10 Minuten, Hohe Endfestigkeit, Spaltfüllend, gleicht Materialunebenheiten aus, Vielseitig einsetzbar, Hohe Beständigkeit gegen Wasser, Benzin, Öle, Fette, verdünnte Säuren und Laugen sowie Lösungsmittel, Überstreich- und schleifbar, Vibrationsbeständig, Nicht geeignet für Verklebungen auf großen Glasflächen, Polypropylen (PP), Polyethylen (PE), Weich-PVC, Hartschaumstoffe und Polyamide, Für innen und außen, alterungsbeständig, Zur Verklebung von Keramik, Porzellan, Glas, Beton, Stein, Holz und allen Metallen, Polystyrol
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
282
6
€ 5,90*
ab € 12,40*
€ 15,86*
5 Tage
321
6
€ 4,30*
ab € 12,24*
€ 15,90*
3 Tage
282
12
Frei Haus
ab € 12,42*
€ 16,11*
1
€ 9,80*
ab € 12,46*
€ 16,54*
Lager 6QTZH
294
6
€ 6,99*
ab € 14,24*
€ 18,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
1 Stück enthält 80 Gramm (ab € 0,178* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 108,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.