| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4015354535418 Herst.-Nr.: 0 79 1070 61310 6204 EAN/GTIN: 4015354535418 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4015354535418 FH Drücker-/Wechselgarnitur, mit Rosetten 79 1070, Edelstahl - Feuerhemmende-Garnitur - PZ-gelocht - Befestigungsart: verdeckt verschraubt - Mit Stütznocken - Mit Befestigungsmaterial - Türstärke 39–48 mm - Wechselgarnitur Knopf 0802 - Benutzerklasse: Klasse 4 - FS-AGL3®, fest/drehbar - Betätigungswinkel max.: 35 ° - Norm: DIN 18273, DIN EN 1906, DIN EN 179 - Zulassung: für Feuerschutz, für Rauchschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wechselgarnitur edelstahl pz, schmalrahmen wechselgarnitur, schmalrahmen-wechselgarnitur edelstahl, 4015354535418, HOPPE, Beschlag, FH Drücker-/Wechselgarnitur mit Rosetten 79 1070, Edelstahl, 28566298, 1647792, 28566292, Feuerschutz-Garnituren und Zubehör, 28566203, Türbeschläge, 28564462, Baubeschläge, 1 FS-Drückergrt. Edelst. PZ, 79 1070, FH Drücker-/Wechselgarnitur, mit Rosetten 79 1070, Feuerhemmende-Garnitur, PZ-gelocht, Befestigungsart: verdeckt verschraubt, Mit Stütznocken, Mit Befestigungsmaterial, Türstärke 39–48 mm, Wechselgarnitur Knopf 0802, Benutzerklasse: Klasse 4, FS-AGL3®, fest/drehbar, Betätigungswinkel max.: 35 °, Norm: DIN 18273, DIN EN 1906, DIN EN 179, Zulassung: für Feuerschutz, für Rauchschutz, Feuerhemmender, FH-Beschlag, 0 79 1070 61310 6204 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 137,38* | € 177,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 146,66* | € 180,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 144,68* | € 181,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 149,28* | € 182,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 169,05* | € 203,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|