| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4015933001235 Herst.-Nr.: 4015933001235 EAN/GTIN: 4015933001235 |
| |
|
| | |
| 4015933001235 GEKA® plus Gewindestück 2000, mit Außengewinde - Klauenabstand 40 mm - Tülle 360° axial drehbar – kein lästiger Schlauchdrall und gefährlicher Schlauchknick - Gewindeseitig mit Flachdichtring EWP 210 - Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtringen 300C, schwarz - Für bewegliche Schlauch- und/oder Rohrleitungssysteme - Material: Messing - Betriebsdruck: 40 bar - Vakuum: bis 10 m Wassersäule - Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +100 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, schnellkupplung 1 zoll, gewindestück, schnellkupplung messing, 4015933001235, GEKA®, Verschraubungen, Schlauchanschluss, GEKA® plus Gewindestück 2000, mit Außengewinde, 28590792, 1652256, 28590787, Druckluft-/Wasserschauch-Kupplung, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 GEKA plus-Gewindestück 2000, MS, AG G1", SB, Klauenabstand 40 mm, Tülle 360° axial drehbar – kein lästiger Schlauchdrall und gefährlicher Schlauchknick, Gewindeseitig mit Flachdichtring EWP 210, Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtringen 300C, schwarz, Für bewegliche Schlauch- und/oder Rohrleitungssysteme, Material: Messing, Betriebsdruck: 40 bar, Vakuum: bis 10 m Wassersäule, Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +100 °C, Außengewindestück, Armaturen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 11,35* | € 14,51* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,69* | € 15,95* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,36* | € 16,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,45* | € 16,90* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,20* | € 19,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|