| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4015933103274 Herst.-Nr.: 4015933103274 EAN/GTIN: 4015933103274 |
| |
|
| | |
| 4015933103274 GEKA® Trinkwasserkugelhahn IG/IG - Geeignet für Wasser, Trinkwasser - Einsetzbar in Industrien, Landwirtschaft, Werkstätten, Handwerk, Lebensmittelindustrie, Bauwirtschaft - Für Wasserschläuche, Hauswassertechnik, Industrieschläuche, Wasserverteilung, Großküchen - Zulassung/Norm: DVGW-Freigabe für Wasser - Material Gehäuse: Messing (CW617N), vernickelt - Material Kugel: Messing (CW617N) - Material Kugeldichtung: Polytetrafluorethylen (PTFE) - Material Griff: Stahl, kunststoffumspritzt - Betriebstemperatur: 1 °C bis +100 °C Lieferung: SB-verpackt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trinkwasserkugelhahn, kugelhahn messing hebelgriff, heizungskugelhahn, heizungskugelhahn messing, 4015933103274, GEKA®, GEKA® Trinkwasserkugelhahn IG/IG, 28591039, 1652286, 28591028, Ventil- und Absperrorgane, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Trinkwasserkugelhahn DIN-DVGW, MS vernickelt, Hebelgriff, IG/IG, G 3/4", PN40, SB, Geeignet für Wasser, Trinkwasser, Einsetzbar in Industrien, Landwirtschaft, Werkstätten, Handwerk, Lebensmittelindustrie, Bauwirtschaft, Für Wasserschläuche, Hauswassertechnik, Industrieschläuche, Wasserverteilung, Großküchen, Zulassung/Norm: DVGW-Freigabe für Wasser, Material Gehäuse: Messing (CW617N), vernickelt, Material Kugel: Messing (CW617N), Material Kugeldichtung: Polytetrafluorethylen (PTFE), Material Griff: Stahl, kunststoffumspritzt, Betriebstemperatur: 1 °C bis +100 °C, Lieferung: SB-verpackt |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,55* | € 13,20* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,30* | € 15,51* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 11,72* | € 16,10* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 12,21* | € 16,76* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,09* | € 19,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|