Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkwasserkugelhahn DIN-DVGW, MS vernickelt, Hebelgriff, IG/IG, G 3/4", PN40, SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trinkwasserkugelhahn DIN-DVGW, MS vernickelt, Hebelgriff, IG/IG, G 3/4", PN40, SB
Trinkwasserkugelhahn DIN-DVGW, MS vernickelt, Hebelgriff, IG/IG, G 3/4", PN40, SB
Trinkwasserkugelhahn DIN-DVGW, MS vernickelt, Hebelgriff, IG/IG, G 3/4", PN40, SB
Trinkwasserkugelhahn DIN-DVGW, MS vernickelt, Hebelgriff, IG/IG, G 3/4", PN40, SB
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4015933103274
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015933103274
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
GEKA® Trinkwasserkugelhahn IG/IG

• Geeignet für Wasser, Trinkwasser • Einsetzbar in Industrien, Landwirtschaft, Werkstätten, Handwerk, Lebensmittelindustrie, Bauwirtschaft • Für Wasserschläuche, Hauswassertechnik, Industrieschläuche, Wasserverteilung, Großküchen • Zulassung/Norm: DVGW-Freigabe für Wasser • Material Gehäuse: Messing (CW617N), vernickelt • Material Kugel: Messing (CW617N) • Material Kugeldichtung: Polytetrafluorethylen (PTFE) • Material Griff: Stahl, kunststoffumspritzt • Betriebstemperatur: 1 °C bis +100 °C Lieferung: SB-verpackt

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316888
Betriebsdruck:
PN40
Innengewinde-Ø:
3/4 Zoll
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 9,55*
€ 13,20*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 11,30*
€ 15,51*
14 Tage
4
€ 6,99*
ab € 11,72*
€ 16,10*
4 Tage
4
€ 8,50*
ab € 12,21*
€ 16,76*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 19,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.