| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4017765144159 Herst.-Nr.: 4017765144159 EAN/GTIN: 4017765144159 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4017765144159 Visier »ArcShield EC-HT« Eigenschaften: - Zum Einsatz bei arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen - Optische Klasse 1 - Schutzklasse 2 - Verschiedene Schutzklassen - Verbessert Farberkennung und stärkt Kontrast - Mit Paulson Nanopartikel-Technologie - Transparentes Visier mit ergonomischen Kinnmundschutz - Standard UV-Schutz - Anbindung an den Helm über MFA Duro - Optimiert für den Einsatz mit Kapselgehörschutz SHP 28-C MFA Anwendungsbereich: Energieversorger, Stadtwerke, Starkstrombetriebe, Bahngesellschaften, Heißbetriebe, chemische Industrie Zulassung/Norm: EN 166, EN 170, GS-ET-29 und ANSI Scheibentönung: hochtransparent grau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, schuberth gesichtsschutz, augenschutzschild, 4017765144159, Schuberth, Schutzschild, Visier »ArcShield EC-HT«, 28564398, 1647402, 28564308, Helme und Zubehör, 28564288, Kopfschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 ArcShield EC-HT Cl. 2-14, Eigenschaften:, Zum Einsatz bei arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen, Optische Klasse 1, Schutzklasse 2, Verschiedene Schutzklassen, Verbessert Farberkennung und stärkt Kontrast, Mit Paulson Nanopartikel-Technologie, Transparentes Visier mit ergonomischen Kinnmundschutz, Standard UV-Schutz, Anbindung an den Helm über MFA Duro, Optimiert für den Einsatz mit Kapselgehörschutz SHP 28-C MFA, Anwendungsbereich: Energieversorger, Stadtwerke, Starkstrombetriebe, Bahngesellschaften, Heißbetriebe, chemische Industrie, Zulassung/Norm: EN 166, EN 170, GS-ET-29 und ANSI, Scheibentönung: hochtransparent grau, V |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 185,19* | € 225,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 181,83* | € 225,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 243,74* | € 291,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 241,43* | € 301,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 263,14* | € 315,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|