Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Schnürstiefel Leon S3, schwarz, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4018949250369
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4018949250369
EAN/GTIN:
     4018949250369
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
4018949250369 Sicherheitsschnürstiefel »Leon«, S3
Zulassung/Norm: EN 20345, S3
Ausführung:
- Antistatisch
- Atmungsaktiv
- Wasserabweisendes Obermaterial
- Energieaufnahme im Fersenbereich
- Kraftstoff- und ölbeständig
- Rutschhemmend
Sohle: Rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle
Material: Obermaterial aus Rindsleder, Textil-Innenfutter
Sicherheit: Durchtrittsichere Zwischensohle, Zehenschutzkappe
Gewicht: 510 g (Stiefel, Größe 38)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, 4018949250369, Neutrale Produktlinie, Bauschuh, Bausicherheitsschuh, Schnürstiefel »Leon«, S3, 28563015, 1647242, 28562745, Sicherheitsschuhe, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Bau-Schnürstiefel Leon S3, schwarz, Gr. 36, Sicherheitsschnürstiefel »Leon«, Zulassung/Norm: EN 20345, Ausführung:, Antistatisch, Atmungsaktiv, Wasserabweisendes Obermaterial, Energieaufnahme im Fersenbereich, Kraftstoff- und ölbeständig, Rutschhemmend, Sohle: Rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle, Material: Obermaterial aus Rindsleder, Textil-Innenfutter, Sicherheit: Durchtrittsichere Zwischensohle, Zehenschutzkappe, Gewicht: 510 g (Stiefel, Größe 38), Sicherheitsschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,91*
€ 17,15*
5 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 14,33*
€ 19,54*
5 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 13,10*
€ 21,64*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,87*
€ 22,48*
Lager 6QTZH
9
1
€ 6,99*
ab € 22,98*
€ 30,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,27*
€ 36,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,16*
€ 35,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,42*
€ 33,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,40*
€ 32,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,10*
€ 31,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,98*
€ 27,35
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 22,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.