Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präz.-SinusspannerPS-SV Gr.1 70mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4019208094885
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     4019208094885
EAN/GTIN:
     4019208094885
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Präzisions-Sinus-Schraubstock
Präzisionssinusschraubstock
präzisions-sinus-schraubstock
4019208094885 Präzisions-Sinusspanner PS-SV
- Die Spannvorrichtung kann in jeder Winkelposition formschlüssig verriegelt werden
- Körper und Backen aus legiertem Werkzeugstahl
- Gehärtet und feinst geschliffen
- Feste Backe glatt, bewegliche Backe mit waagerecht eingeschliffenem Prisma
- Spannen und Lösen mittels Gewindespindel
- Winkel-Einstellbereich 0° bis 46° mittels Endmaß nach dem Sinusprinzip
- Für hohe Arbeitsgenauigkeit im Werkzeugbau beim Schleifen, Fräsen, Messen etc.
- Lager- und Auflagebolzen gehärtet und geschliffen mit 0,001 mm Genauigkeit
- Rechtwinkeligkeit: 100 mm = 0,005 mm
- Parallelität: 100 mm = 0,002 mm
- Winkelabweichung bei 45° ±15"
Lieferung: Im Holzkasten.
Weitere Suchbegriffe: 4019208094885, RÖHM, PS-SV, Sinusspanner, Präzisions-Sinusspanner PS-SV, 28602423, 1654139, 28602398, Maschinenschraubstöcke, 28602386, Schraubstöcke, 28602090, Spanntechnik, 1 Präz.-SinusspannerPS-SV Gr.1 70mm RÖHM, Die Spannvorrichtung kann in jeder Winkelposition formschlüssig verriegelt werden, Körper und Backen aus legiertem Werkzeugstahl, Gehärtet und feinst geschliffen, Feste Backe glatt, bewegliche Backe mit waagerecht eingeschliffenem Prisma, Spannen und Lösen mittels Gewindespindel, Winkel-Einstellbereich 0° bis 46° mittels Endmaß nach dem Sinusprinzip, Für hohe Arbeitsgenauigkeit im Werkzeugbau beim Schleifen, Fräsen, Messen etc, Lager- und Auflagebolzen gehärtet und geschliffen mit 0, 001 mm Genauigkeit, Rechtwinkeligkeit: 100 mm = 0, 005 mm, Parallelität: 100 mm = 0, 002 mm, Winkelabweichung bei 45° ±15", Lieferung: Im Holzkasten, 401920
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.911,16*
€ 1.966,39*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.908,45*
€ 1.966,40*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.949,35*
€ 2.007,91*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.980,96*
€ 2.037,59*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.402,64*
€ 2.466,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.466,92*
€ 2.935,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.458,53*
€ 2.925,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.421,55*
€ 2.881,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.402,64*
€ 2.859,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.