| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4025888115444 Herst.-Nr.: 4025888115444 EAN/GTIN: 4025888115444 |
| |
|
| | |
| 4025888115444 Strickhandschuh »BEIJING« Zulassung/Normen: EN 388, EN 420 Eigenschaften: - Premium-Qualität - Gute Passform - Hoher Tragekomfort - Sicherer Griff - Gutes Tastempfinden Ausführung: - Feinstrick, nahtlos - Polyurethan-Innenhandbeschichtung Anwendungsbereiche: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc. Material: Träger aus 100 % Polyamid, Polyurethanbeschichtung Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, 4025888115444, stronghand®, Schutzhandschuh, PU-Handschuh, Strickhandschuh »BEIJING«, 28564065, 1647356, 28563836, Mechanische Schutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Strickhandschuh Beijing, Nylon, Gr. 7, weiß, Zulassung/Normen: EN 388, EN 420, Eigenschaften:, Premium-Qualität, Gute Passform, Hoher Tragekomfort, Sicherer Griff, Gutes Tastempfinden, Ausführung:, Feinstrick, nahtlos, Polyurethan-Innenhandbeschichtung, Anwendungsbereiche: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc, Material: Träger aus 100 % Polyamid, Polyurethanbeschichtung, Farbe: weiß, Handschuh |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 0,56* | € 0,84* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 0,75* | € 1,12* | | | | | 11 Tage | | | 20 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 7,20* | € 9,65004* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 6,96* | € 10,14* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 7,84008* | € 11,33004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,65334* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|