Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-KomponentenepoxidkleberPLUS ENDFEST 300 Karton mit Tuben Binder und Härter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4026700456301
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     4026700456301
EAN/GTIN:
     4026700456301
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
4026700456301 UHU® PLUS ENDFEST 300
- Zwei-Komponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis
- Lösungsmittelfrei
- Die Klebeverbindung ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig
- Für Metall, Glas, Porzellan, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplast, glasfaserverstärkten Kunststoff, Hart-PVC, Gummi,etc.
- Die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 90 Minuten
- Härtezeit und Endfestigkeit bis zu 30 N/mm² (temperaturabhängig)
Binder
Gefahrenhinweise:
Achtung
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen,H315: Verursacht Hautreizungen,H319: Verursacht schwere Augenreizung

Härter
Gefahrenhinweise:
Gefahr
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden,H318: Verursacht schwere Augenschäden
Weitere Informationen:
Gebinde:
Set
Herstellername:
UHU GmbH & Co. KG
Inhalt:
0,163 kg
GHS:
GHS05 | GHS07
Gefahrenhinweise:
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315: Verursacht Hautreizungen | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318: Verursacht schwere Augenschäden | H319: Verursacht schwere Augenreizung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu montagekleber tube, uhu komponentenkleber, komponentenkleber, 4026700456301, UHU®, endfest, Plus, UHU® PLUS ENDFEST 300, 28576268, 1649767, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 2-KomponentenepoxidkleberPLUS ENDFEST 300 Karton mit Tuben Binder und Härter 81g UHU, Zwei-Komponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis, Lösungsmittelfrei, Die Klebeverbindung ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig, Für Metall, Glas, Porzellan, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplast, glasfaserverstärkten Kunststoff, Hart-PVC, Gummi, etc, Die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 90 Minuten, Härtezeit und Endfestigkeit bis zu 30 N/mm² (temperaturabhängig), Binder, Gefahrenhinweise:, Achtung, H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen, H315: Verursacht Hautreizungen, H319: Verursacht schwere Augenreizung, Härter, Gefahr, H314: Verursacht schwere Verätzungen der
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,79*
ab € 26,49*
€ 34,32*
€ 4,80*
ab € 26,38*
€ 34,33*
2 Tage
147
€ 6,90*
ab € 28,97*
€ 37,21*
1 Tag
148
€ 7,90*
ab € 29,29*
€ 37,61*
Lager 6QTZH
161
€ 6,99*
ab € 34,14*
€ 43,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.