Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh 3470 Neopren, schwarz, Gr.7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4029201194451
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     4029201194451
EAN/GTIN:
     4029201194451
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
4029201194451 Chemiekalienschutzhandschuh »3470«
Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-3:2003, EN 420:2003
Eigenschaften:
- Vollbeschichtet mit Baumwollbeflockung
- Öl- und fettabweisend
- Optimale Passform und Griffsicherheit
- Lebensmittelgeeignet
Ausführung:
- Handinnenseite mit Profil
Anwendungsbereiche: Druckereien, Laboratorien, Herstellung von Farben und Lacken, chemische Industrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Recycling- und Entsorgungsarbeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Feuerwehren und Streitkräfte
Material: Neoprene, Latex
Länge: 320 mm
Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach größe7, handschuh rettungsanzug, chemikalienhandschuh einfach schwarz, 4029201194451, Neutrale Produktlinie, Schutzhandschuh, Chemiekalienschutzhandschuh »3470«, 28563659, 1647310, 28563549, Chemikalienschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handschuh 3470 Neopren, schwarz, Gr.7, Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-3:2003, EN 420:2003, Eigenschaften:, Vollbeschichtet mit Baumwollbeflockung, Öl- und fettabweisend, Optimale Passform und Griffsicherheit, Lebensmittelgeeignet, Ausführung:, Handinnenseite mit Profil, Anwendungsbereiche: Druckereien, Laboratorien, Herstellung von Farben und Lacken, chemische Industrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Recycling- und Entsorgungsarbeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Feuerwehren und Streitkräfte, Material: Neoprene, Latex, Länge: 320 mm, Farbe: schwarz, Handschuh
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,10*
10
€ 4,90*
ab € 1,43*
€ 2,16*
1 Tag
40
10
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,22*
2 Tage
40
10
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 2,33*
Lager 6QTZH
40
10
€ 6,99*
ab € 1,81*
€ 2,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.