| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4029234910455 Herst.-Nr.: 4029234910455 EAN/GTIN: 4029234910455 |
| |
|
| | |
| 4029234910455 Montagehandschuh »ACTIVGRIP XA 325« Zulassung/Norm: EN 380 Eigenschaften: - Mikroporöse doppelt getauchte Latexbeschichtung - Mit Erstbeschichtung und MicroFinish®-Latexbeschichtung - 5-Finger-Handschuhe - Handrücken teilbeschichtet - Verlängerter Strickbund Material: Nylon-Feinstrick, Latexbeschichtung Farbe: orange-grau-blau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, 4029234910455, TOWA, Schutzhandschuh, Kromwell, Montagehandschuh »ACTIVGRIP XA 325«, 28564051, 1647357, 28563836, Mechanische Schutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handschuh Towa Activ Grip XA 325, Gr. 9, Zulassung/Norm: EN 380, Eigenschaften:, Mikroporöse doppelt getauchte Latexbeschichtung, Mit Erstbeschichtung und MicroFinish®-Latexbeschichtung, 5-Finger-Handschuhe, Handrücken teilbeschichtet, Verlängerter Strickbund, Material: Nylon-Feinstrick, Latexbeschichtung, Farbe: orange-grau-blau, Technik |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 3,54* | € 4,69* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,58* | € 4,74* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 4,56* | € 5,97* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 37,64004* | € 50,42004* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 47,53008* | € 61,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,96084* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|