Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4030875149470 Herst.-Nr.: 4030875149470 EAN/GTIN: 4030875149470 |
| |
|
| | |
| 4030875149470 Sicherheits-Schnellkupplung, mit Druckknopf, NW 7,4, Außengewinde - Mit Druckknopfbetätigung - Verhindert den sogenannten Peitscheneffekt beim Entkuppeln - Verschleißteile komplett aus Stahl verzinkt und Gehäuse aus Aluminium - Robust und langlebig - Gewinde und Schlauchanschlüsse sind unter Druck drehbar - Ist die Kupplung fest montiert, kann durch das Drehgelenk der Druckknopf in die ergonomisch günstigste Position gebracht werden - Drehachse = 360° - Hoher Bedienkomfort durch integrierte Griffmulde - Sicherheitskupplung nach ISO 4414, DIN EN 983 - REACH- und RoHS-konform - Durchflussmenge: 1800 l/min - Betriebsdruck: max.16 bar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, ewo druckluft-sicherheitskupplung, druckluft sicherheitskupplung, 4030875149470, EWO, Schnellkupplung, Sicherheits-Schnellkupplung, mit Druckknopf, NW 7, 4, Außengewinde, 28590788, 1652255, 28590787, Druckluft-/Wasserschauch-Kupplung, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Sicherheitskupplung mit Druckknopf drehbar, blau, 4mm AG G3/8" EWO, Mit Druckknopfbetätigung, Verhindert den sogenannten Peitscheneffekt beim Entkuppeln, Verschleißteile komplett aus Stahl verzinkt und Gehäuse aus Aluminium, Robust und langlebig, Gewinde und Schlauchanschlüsse sind unter Druck drehbar, Ist die Kupplung fest montiert, kann durch das Drehgelenk der Druckknopf in die ergonomisch günstigste Position gebracht werden, Drehachse = 360°, Hoher Bedienkomfort durch integrierte Griffmulde, Sicherheitskupplung nach ISO 4414, DIN EN 983, REACH- und RoHS-konform, Durchflussmenge: 1800 l |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 11,55* | € 14,47* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,42* | € 19,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,69* | € 19,32* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,17* | € 19,88* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 18,32* | € 22,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|